カテゴリ

  • 自動車純正部品(137)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • バイク純正部品(46)
  • トラック純正部品(42)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 切削工具(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-121」の検索結果

関連キーワード
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
499税込549特価
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(1600個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)大阪魂(39件のレビュー)
499税込549特価
1パック(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
発泡スチロール 板 10枚入 アズワン発泡スチロール 板 10枚入アズワン(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1セット(10枚)
当日出荷
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ステンレスシャーレ(SUS304) サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304)サンダイヤ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)スタンダードT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1箱(1600個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
足腰マット TRUSCO足腰マットTRUSCO(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571
メーター点検口 ACE(エース)メーター点検口ACE(エース)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕様吊元右仕上サッシプライマー
(17451)R/マフラーG/K トヨタ(17451)R/マフラーG/Kトヨタ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所鉄火 集成材のみ 赤樫柄小山金属工業所(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
シリコンコードヒーター ヤガミシリコンコードヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
浅型バスケット カクダイ浅型バスケットカクダイ
469税込516
1個
当日出荷
浅型でゴミのたまりすぎを防ぐ、清潔なバスケットです。
用途浅型の流し台トラップ用材質PPアズワン品番64-6510-34
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(1600個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル(12件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(1600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
(17451)マフラーガスケット トヨタ(17451)マフラーガスケットトヨタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
(04945)F/ディスクパッドシム トヨタ(04945)F/ディスクパッドシムトヨタ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
(87945)アウタミラー カバー LH トヨタ(87945)アウタミラー カバー LHトヨタ
2,990税込3,289
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR 京セラSGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR京セラ
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(1600個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
システム什器 貫通式丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W120cm ストア・エキスプレスシステム什器 貫通式丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W120cmストア・エキスプレス
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30
(17451)F/エキゾーストパイプG/K トヨタ(17451)F/エキゾーストパイプG/Kトヨタ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
パーツ TRUSCOパーツTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
適合機種AF-45/DF-45シリーズ
...