カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(73)
- VU継手(排水用)(12)
- DV継手(排水用)(20)
- 空調・照明・電設資材(47)
- ドレン管用継手(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
- 自動車純正部品(350)
- 物流用品(156)
- 農業機械(149)
- メカニカル部品(70)
- 機構部品(51)
- タイヤ・足回り(37)
- オフィス家具(35)
- 制御機器(33)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- バイク部品(18)
- 保管用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 清掃用品(10)
- 安全標識(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 医療(9)
- 切削工具(8)
- 作業工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 測定用品(7)
- 事務用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 住設機器(5)
- トラック純正部品(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 介護用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- セキスイ(16)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- Aron(アロン化成)(14)
- 東栄管機(14)
- オーケー器材(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 伊藤鉄工(2)
- SMC(438)
- MAZDA(マツダ)(251)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- ホンダ(62)
- ニッサン(57)
- ParkerTAIYO(51)
- TRUSCO(47)
- ハンマーキャスター(43)
- 三木プーリ(42)
- ユーエイキャスター(34)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- コガネイ(29)
- ブランドをもっと見る
「45°y」の検索結果

エスロン VUツギテ 45Y 200
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
VU継手45°Y 透明
東栄管機¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色透明
エスロン DV-VU継手 45Y
セキスイ¥499~税込¥549~1個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
45°Y型ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
エスロン DV継手 45Y 75×40
セキスイ¥859税込¥9451個6日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
HTDV継手45°Y
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
消音バッチリシート 径違い45°Y用
未来工業¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。適合サイズ75-50
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
ビニマス M 125-200 45度合流(45Y)
前澤化成工業¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。口径(mm)管路:125内径(mm)200
モジュラプラグ RJ45Y
オーム電機¥469税込¥5161個当日出荷LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
エスロン DV継手 45Y 150
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
エスロン VUツギテ 45Y 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン DV継手 45Y 50×40
セキスイ¥349税込¥3841個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV継手 45Y 125×100
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34675532-230203-02.jpg)
無地番号札(5枚パック)
クラウン[事務用品](13件のレビュー)¥199税込¥2191パック(5枚)当日出荷RoHS対応材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
...








































![無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34675532-230203-02.jpg)