カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(68)
    • VU継手(排水用)(12)
    • DV継手(排水用)(20)
  • 空調・照明・電設資材(44)
    • ドレン管用継手(2)
  • 農業機械(149)
  • 物流用品(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 機構部品(50)
  • オフィス家具(31)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(17)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 自動車補修部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 切削工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45°y」の検索結果

関連キーワード
797件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV 45° Y モノタロウ

    DV 45° Y

    モノタロウ(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状45°YタイプDV
  • 透明 DV 45°Y セキスイ

    透明 DV 45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管透明JIS規格JIS K 6739
  • VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU45°Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
  • VU45°Y Aron(アロン化成)

    VU45°Y

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状45°YタイプVU種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • DV45°Y Aron(アロン化成)

    DV45°Y

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • DVVU45°Y セキスイ

    DVVU45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状45°
  • エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • VU45°Y モノタロウ

    VU45°Y

    モノタロウ(7件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル
  • 断熱ドレンクリア継手 45° Y オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 45° Y

    オーケー器材(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • DV45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV45°Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格JIS K6739
  • VU継手45°Y 透明 東栄管機

    VU継手45°Y 透明

    東栄管機
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
  • エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45Y

    セキスイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • 45°Y型ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    45°Y型ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • VU継手異径45°ワイ 東栄管機

    VU継手異径45°ワイ

    東栄管機
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 75×40

    セキスイ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
  • 径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造

    径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

    東亜高級継手バルブ製造
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール形状45°ワイ種類鋼管用継手使用流体
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造

    45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

    東亜高級継手バルブ製造
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状45°ワイ種類鋼管用継手使用流体
  • 排水鋼管用可とう継手 45℃Y 伊藤鉄工

    排水鋼管用可とう継手 45℃Y

    伊藤鉄工
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄
  • HTDV継手45°Y 東栄管機

    HTDV継手45°Y

    東栄管機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dg Y  45°Y 東亜高級継手バルブ製造

    Dg Y 45°Y

    東亜高級継手バルブ製造
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状45°ワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • VU継手 VU45°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU45°Y

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    型番76979アズワン品番64-5115-32
  • 透明ACドレン 45°Y セキスイ

    透明ACドレン 45°Y

    セキスイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS形状45°Y透明
  • HT DV 45°Y Aron(アロン化成)

    HT DV 45°Y

    Aron(アロン化成)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    形状45°Y種類塩ビ管用継手
  • VU継手 VU45°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU45°Y

    前澤化成工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
    呼び径200×150
  • 排水特殊継手 HTVP45度Y HTVPY 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVP45度Y HTVPY

    前澤化成工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手
  • IML・NY-Ⅱ・IML-G Y  45°Y (共用本体) 伊藤鉄工

    IML・NY-Ⅱ・IML-G Y 45°Y (共用本体)

    伊藤鉄工
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    材質FC形状45°Y種類排水鋼管用可とう継手使用流体
  • ビニマス 45度合流(45Y) 前澤化成工業

    ビニマス 45度合流(45Y)

    前澤化成工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ビニマス 45度合流(MA-45Y) 前澤化成工業

    ビニマス 45度合流(MA-45Y)

    前澤化成工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100
  • エスロン ACドレン用 45°Y セキスイ

    エスロン ACドレン用 45°Y

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイ

    FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状45°Y
  • ビニマス M 125-200 45度合流(45Y) 前澤化成工業

    ビニマス M 125-200 45度合流(45Y)

    前澤化成工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:125内径(mm)200
  • モジュラプラグ RJ45Y オーム電機

    モジュラプラグ RJ45Y

    オーム電機
    469税込516
    1個
    当日出荷
    LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
  • エスロン DV継手 45Y 150 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 150

    セキスイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
  • エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 50×40

    セキスイ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
  • エスロン DV継手 45Y 125×100 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 125×100

    セキスイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
  • 無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]

    無地番号札(5枚パック)

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(5枚)
    当日出荷
    RoHS対応
    材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン DV継手 45Y 100 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 100

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
関連キーワード
...
45°定規特集