カテゴリ
- メカニカル部品(3,232)
- 空調・照明・電設資材(1,062)
- 切削工具(692)
- 機構部品(347)
- 科学研究・開発用品(336)
- 厨房用品(270)
- 卓上消耗品(206)
- 建築金物(198)
- ねじ・ボルト・釘(197)
- FA担当者のオススメ新商品(162)
- 配管・水廻り設備部材(145)
- 作業工具(135)
- 電気材料(118)
- 測定用品(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 研磨材(99)
- 油圧機器・油圧ホース(93)
- 制御機器(91)
- トラック用品・パーツ(91)
- バイク部品(90)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(62)
- 店舗什器・備品(62)
- 電動工具(58)
- 物流用品(54)
- 学童・教育用品(50)
- 自動車補修部品(49)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 医療(45)
- 事務用品(37)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 農業・園芸資材(26)
- 空圧工具(23)
- 家電(22)
- 自転車部品(21)
- 整備工具・収納(19)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 溶接用品(14)
- オフィス家具(14)
- カー用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 安全用品(11)
- 介護用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 防災用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全標識(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 理美容(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 住設機器(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 農業機械(6)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ヘルスケア(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農具(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- KANA(片山チエン)(880)
- Panasonic(パナソニック)(877)
- NTN(エヌティーエヌ)(482)
- NACHI(不二越)(220)
- KHK(小原歯車工業)(182)
- NSK(日本精工)(160)
- 大阪魂(148)
- 旭精工(123)
- 岩田製作所(123)
- 三木プーリ(119)
- 鹿島化学金属(UKB)(115)
- FYH(日本ピローブロック)(102)
- エスコ(88)
- 椿本チエイン(85)
- NOK(70)
- TRUSCO(68)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- EBM(江部松商事)(63)
- 三商(59)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「45φ」の検索結果

ステンレス製スライド油ひき 大 45Φ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷食品衛生法に合格した糸を使用。用途鉄板等への油ひきに。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×44×44材質(糸)綿100%アズワン品番64-4075-37
スライド油ひき 替糸 大 45Φ
ノーブランド(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷食品衛生法に合格した糸を使用。用途交換用糸。材質(本体)ステンレス鋼質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×38×38材質(糸)綿100%アズワン品番64-4075-36
デジタルミニ連成計(45Φ)
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷0点調整ボタン付。 オートパワーオフ(10分)。 電池式(3Vリチウム電池CR2450)。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。圧力範囲(MPa)-0.1~5.0取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)最小表示0.001MPa外径(Φ)(ゲージ)45
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ
RUPES¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥96~税込¥106~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径45Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.15調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
シムリング 1枚入 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所¥639~税込¥703~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロピアンタイプ45Φウィンカー
PMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)5日以内出荷から7日以内出荷コンパクトなサイズと機能的なデザインは車種を選ばずフィットします。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径45Φmm
ノーブランド¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ
RUPES¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径45Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径45Φmm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径45Φ
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
竹丸箸 スリム紙完封
HEIKO(6件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷成長の早い竹を使用し、形状をスリム化した環境にやさしいお箸です。紙完封(未晒)・楊枝なし 。入数:100膳材質竹色未晒タイプ丸箸寸法(Φ×mm)4.5×200
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径45Φmm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)46.2サービス分類オーダー・加工
ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
PTFE丸棒 長さ1000mm
コクゴ¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
ショックレスハンマー
¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)
INAX(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
竹丸箸 スリム紙完封
HEIKO(2件のレビュー)¥299税込¥3291袋(100本)当日出荷成長の早い竹を使用し、形状をスリム化した環境にやさしいお箸です。紙完封(白)・楊枝なし 。入数:100膳材質竹色晒タイプ丸箸寸法(Φ×mm)4.5×200
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
Φ45×10t クッションパッド
コンパクトツール¥999税込¥1,0991枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種723942450P-L等Φ45MPパッド用厚さ(mm)10質量(g)10外径(Φmm)45
ワンタッチコネクター45°Φ12-15 台紙
アイリスオーヤマ¥829税込¥9121個翌々日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 アクアガンに接続するとホースの取りまわしを楽に行うことができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/マリンブルー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×85適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
...














![TMR28Φ用 フィルターアダプター 45Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616822-200701-02.jpg)