「450V 270μF」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 270μF

    ニチコン
    729税込802
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF

    ニチコン
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリード径 = 0.8mmGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン 電解コンデンサ 270μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 270μF

    ニチコン
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 85℃品 電解コンデンサ ニチコン

    85℃品 電解コンデンサ

    ニチコン
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    定格電圧(V)450仕様鉛フリー種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 270μF

    ニチコン
    739税込813
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形

    日本ケミコン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
  • 大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ 日本ケミコン

    大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形 エーアイシーテック

    基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形

    エーアイシーテック
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
    仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)