カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- 店舗什器・備品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 厨房用品(12)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(84)
- CKD(19)
- 萬洋(9)
- 河淳(5)
- HEIKO(4)
- パール金属(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- トーダイ(3)
- 山県化学(2)
- 天領まな板(2)
- サンワ通商(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- コクヨ(1)
- TDK(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「450h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
18-8 バットン深型(11メッシュ)
弁慶(本間冬治工業)(21件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。材質ステンレス18-8(SUS304)
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
HEIKO¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)3日以内出荷落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。材質未晒クラフト紙120g手紐アクリル紐
AVパイプ棚 壁付タイプ
池永鉄工(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から10日以内出荷取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
OSRAM(オスラム)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
カラー手提げ袋
HEIKO¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐色クラフトタイプ末晒120g/m2
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD
ParkerTAIYO¥179,000~税込¥196,900~1個当日出荷から29日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ブラウン耐熱温度(℃)120
ゲーミングディスプレイ 31.5型/3840×2160/ツートン
JAPANNEXT¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷31.5インチの量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)を搭載し、240Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の応答速度に対応する4K (3840x2160)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。量子ドット技術により色域が大幅に広がります。コントラスト比1500000:1を実現。sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:95%の広色域に対応。HDR400相当の性能。最大120mmの範囲で高さ調整可能。また、スイーベル(左右各20度)、上下の角度調整チルト(-5~+20度)可能。インターフェイスはHDMI 2.1 x2、DP、USB-Cを装備。対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。USB-C接続により、スマートフォンの画面表示にも対応。KVM機能対応、キーボードやマウスを入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。焼け付き防止機能搭載。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載。75x75mmのVESAマウントに対応。5Wx2のスピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:QD-OLED●表示色:10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 99% adobeRGB 95%●ピッチ:約0.181mm●解像度:3840×2160●輝度:450cd/m2●コントラスト比:1500000:1●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル●入力端子:HDMI×2、DP×1、USB-C×1●ケーブル:電源ケーブル、USB-Cケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)●アダプタ:あり「24V/10A」●USB:あり●スピーカー:あり 「5W×2」●本体サイズ(H×W×D):高510-630mm×幅714mm×奥行303mm●本体重量:6.7kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/10A●本体カラー:ツートン(ブラック/シルバー)●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:130W●標準消費電力:最大240W 通常60W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大130W●モニタ形状:湾曲●表面処理:グレア●リフレッシュレート:240Hz●応答速度(G to G):0.1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+20o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「20o」●高さ調整:あり 「120mm」●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認表面処理光沢コントラスト比1500000:1解像度3840×2160アスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式QD-OLED(量子ドット有機ELパネル)
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ブラウン耐熱温度(℃)120
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ダークブラウン耐熱温度(℃)120
樹脂製太渕ディスプレイかご 傾斜型
萬洋¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。材質枠:ステンレス その他:PP
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ダークブラウン耐熱温度(℃)120
DECO GREEN 伸縮フェンス【ライトグリーン/ダークグリーン】
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。付属品結束バンド12本主要材質ポリエチレン、塩化ビニル樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×1200×100
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ブラウン耐熱温度(℃)120
樹脂 身竹角長かご 深
萬洋¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型
萬洋¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ダークブラウン耐熱温度(℃)120
モデレート マーブルコートフライパン
パール金属¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
モデレート マーブルコートIH対応フライパン
パール金属¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)深さ(mm)鍋:57