曜日別特売

PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ

PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ - h-old

P.450は50μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです
耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです
糊残りが無くきれいにはがせる
基材が薄く被着体に馴染みやすい
用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)

仕様
PETテープ 19mm×66m 1セット 20巻入
長さ(m)
66
基材
50μポリエステル
粘着剤
シリコーン系
伸び(%)
100
耐熱温度(℃)
200
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
70
破壊電圧(kV)
7
アズワン品番
68-5211-94
全厚(mm)
0.085
内容量
1セット(20巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82046819P.450
86,700
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする