カテゴリ
- 自動車純正部品(72)
- バイク純正部品(21)
- トラック用品・パーツ(14)
- 厨房用品(4)
- 切削工具(4)
- トラック純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 農業機械(3)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(54)
- TURN(14)
- ホンダ(13)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 三菱ふそう(6)
- スズキ(4)
- スバル(4)
- ニッサン(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 潤工社(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- THECUT(2)
- DUCATI(2)
- 内田洋行(1)
- カクダイ(1)
- KTC(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「451-201」の検索結果

バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード
バーテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)13縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ
潤工社¥499税込¥5491個当日出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用材質本体(樹脂部):難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)使用流体空気、水流体温度(℃)0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ
潤工社¥379税込¥4171個5日以内出荷樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用