カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ(3)
- CKD(2)
- ニッセイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アカギ(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- APEM(1)
- カネミツ[コテ](1)
- エスアンドエスサイクル(1)
エコロジープロダクト
「452-007」の検索結果

減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥88,980~税込¥97,878~1台6日以内出荷枠番45出力(kW)0.75種類減速機取付方式中空軸RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
油性木部保護塗料ステインガード
ニッペホームプロダクツ¥2,598~税込¥2,858~1缶当日出荷から6日以内出荷紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
ステン ハバヒロ プレート 37.5X60
OHSATO(大里)¥349税込¥3841個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
流し台排水栓フタセット
カクダイ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷適合452-500、452-601、452-602、4526用セット内容4520-5、452-007のセット材質ABS、ステンレス、NBR厚さ(mm)18.5寸法(mm)上:14.5、下:142適合内径(Φmm)145.5アズワン品番64-6510-30
ブレーキパッド
brembo¥6,545~税込¥7,200~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
MK45 2-2 スラスター ブラック/ブラック 550-0700C
エスアンドエスサイクル¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0700C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックスラスターエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0700Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0702C,550-0701C,付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0701C,材質スチール色ブラック備考O2センサー位置は純正と同様タイプEL DORADO表面処理塗装
Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6コンタクト定格電流(A)3






![元首柳刃鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362672-170428-02.jpg)