カテゴリ
- 建築金物(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニシムラ(6)
- 大阪魂(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- スバル(3)
- カクダイ(2)
- 三木プーリ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カナフジ電工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- グーリング(1)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 制研化学工業(1)
- ヨツギ(1)
- イチネンTASCO(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- KSフィルター(1)
- ホッティーポリマー(1)
- ハーフェレ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「452-010」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(45枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ドレンポット VOC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し
ニシムラ¥7,698税込¥8,4681箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430表面処理BL(ブラック)
No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ
ニシムラ¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー
ニシムラ¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AN(アンバー塗装)
No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ
ニシムラ¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理GP(金メッキ)
No.4520 ステンレス中厚丁番 サテンゴールド
ニシムラ¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理SG(サテンゴールド塗装)
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45
三木プーリ¥114,400税込¥125,8401個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
コットンタフタリボン/20ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,998税込¥8,7981巻(30m)8日以内出荷7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)コットン100
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個3日以内出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 プラスチック
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)17日以内出荷から23日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)5
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
EPDMスポンジ 丸紐 汎用材
ホッティーポリマー¥64,980税込¥71,4781箱(100m×1巻)32日以内出荷材質EPDM長さ(m)100色調黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T2750
UNION(ユニオン)¥48,980税込¥53,8781組3日以内出荷仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G2750
UNION(ユニオン)¥38,980税込¥42,8781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ 除電ABS T2770
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781組3日以内出荷仕様内外1組機能抗菌性、除電、防塵性、耐候性、耐薬性取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工













![元首柳刃鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60362672-170428-02.jpg)