カテゴリ
- 制御機器(24)
- メカニカル部品(22)
- 農業機械(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 機構部品(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- SUS(エスユーエス)(6)
- アズマ工業(1)
- イマオコーポレーション(1)
- カクダイ(2)
- カナフジ電工(2)
- グーリング(3)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- ニシムラ(2)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ホンダ(2)
- 三木プーリ(2)
- 三菱(18)
- 京セラ(2)
- 大同メタル工業(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 工進(3)
- 花ごころ(2)
- 黒田精工(16)
- ブランドをもっと見る
「4520-5」の検索結果

コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
ネオジム磁石 角型 プレート
¥2,598税込¥2,8581袋(3個)当日出荷ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
タップ
リコイルジャパン¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
AZB156RE チリトーレほうきレッド
アズマ工業¥999税込¥1,0991本当日出荷チリトーレにぴったりフィット。用途屋外用ほうき幅(mm)260全長(mm)810材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー繰り返し・詰め替え対応
エコ分別トラッシュペールW 蓋
テラモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷オフィスに馴染むホワイトカラー。中が見えないスイング蓋です。用途分別ゴミ箱用蓋色ホワイトエコマーク認定認定フタの種類スイング式商品タイプフタエコマーク認定番号07 128 018
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
デュラ リヤスプロケット
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245
グーリング¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
LED一体型ベース照明
HotaluX(ホタルクス)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から9日以内出荷高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220形状直管幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242管径(Φmm)70本体質量(kg)0.85定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数Hzフリー電源電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
キングトニー 1/4SQスピンナーハンドル
KING TONY(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ローレットハンドルで滑りにくいスピンナーハンドルです。全長(mm)130差込角(mm)6.35
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ
ニシムラ¥4,198税込¥4,6181箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
IRC タイヤ IX05H チューブタイプ W/T
IRC¥7,598税込¥8,3581本8日以内出荷ハード~ミディアムに対応。 フロントブロックは断面形状に変化が少なく、クセのないハンドリングで安定感がある。 リアはブロックを最適に配置。 トラクションに優れ、コーナリングの立ち上がり時にも鋭く加速する。タイヤサイズ70/100-19タイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)80
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
多肉植物・寄せ植の土(ネルソル入)
花ごころ¥559税込¥6151個(1.5L)4日以内出荷水で固まる土 ネルソル付属。多肉植物を固定しやすく植えやすい配合 。暑さにも強い!空気層の確保と排水性を重視し、暑い夏を乗り切る 。固まる土「ネルソル」付属で植え込み後の苗をしっかり固定。主原料赤玉土、鹿沼土、パーライト、バーミキュライト
コンテナガードS
花ごころ¥749税込¥8241個(3L)4日以内出荷植物を美しく引き立たせる明るいブラウンウッドチップ。土の上に敷き詰めて、植物の育ちやすい環境を作ります。夏場の乾燥防。雑草の防止。冬場の寒さを防止
コットンタフタリボン/20ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,998税込¥8,7981巻(30m)8日以内出荷7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)コットン100
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個3日以内出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5