カテゴリ
- 農業機械(11)
- 制御機器(5)
- バイク部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4520-7」の検索結果

水性つやありキング 0.7L
シントーファミリー¥11,980税込¥13,1781セット(6個)当日出荷から10日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に質量(kg)1.1容量(L)0.7主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
たすだけ観葉植物の土
花ごころ¥719税込¥7911個(3L)当日出荷減ってしまった土の上から足すだけでラクラク!観葉植物がイキイキ元気に育ちます!用途栄養補給 。きれいに見せる(マルチング効果)。虫が寄りにくい 。水排けを良くする鉱物質原料を多く配合 。微生物の活動を抑える鹿沼土を多く配合 。ゆっくり効く緩効性肥料を配合し、栄養分を補給します内容量(L)3
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色消し塗装仕上)幅(mm)223質量(kg)1.3高さ(mm)238奥行(mm)100消費電力(W)6.4機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)385アズワン品番64-9324-99明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ニシムラ¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)
No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し
ニシムラ¥8,998税込¥9,8981箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430表面処理BL(ブラック)
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷規格M6図解NoMDC-132B コラム ウエ部品_No.16、HNJ-112B カバー部品_No.7、HNJ-112 カバー部品_No.7、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.53、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.86、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.11、MDC-80 デンソウハーネス部品_No.11、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.11、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.86、MDC-70 カバー、デンソウヒン部品_No.20、MDC-132 コラム ウエ部品_No.16、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.86、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.16、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.53、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.86、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.16、MDC-80B デンソウハーネス部品_No.11、MDC-70B カバー、デンソウヒン部品_No.20、MNC-100 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.40など
オージープランツの土
花ごころ¥1,598税込¥1,7581個(12L)4日以内出荷オージープランツとはオーストラリアやニュージーランドなどの南半球に自生する植物の総称です。 昨今日本でも人気のオージープランツ♪専用肥料が登場しました!。水はけを良くして、幹をしっかり支える鉱物素材を多く配合された培養土です。 。用土をオージープランツに適した弱酸性に調整しました。 。過剰なリン酸成分の影響を抑える赤玉土を配合しました。 。オージープランツはオーストラリア大陸に原生する植物で、雨期乾期がはっきりとした乾燥地で生育します。また、リン酸成分に乏しく、貧栄養の酸性土壌で育つので、多くの肥料成分を必要としません。特にクラスター根を持つ種類には、根の障害を避けるためにリン酸などの肥料成分が少ない用土が適しています。仕様【EC】~0.2(mS/cm)その他【肥料配合】なし容量(L)12pH5.5 ± 0.5主原料軽石、赤玉土、ココナッツファイバー、ピートモス
多肉植物&ミニ観葉の土
花ごころ¥399税込¥4391個(1L)4日以内出荷根に安全な元肥入りで、そのまま使えます。水の腐敗を防ぐゼオライトを配合しました。排水性が良く、根腐れを防止します。容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×220×30主原料赤玉土、鹿沼土、パーライト、ゼオライト
さぼてん多肉植物の土(中粒)
花ごころ¥1,498税込¥1,6481個(10L)4日以内出荷水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合しました。軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。シャコバサボテンなどにも適したココナッツファイバーを配合しました。
コットンタフタリボン/20ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,998税込¥8,7981巻(30m)8日以内出荷7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)20長さ(m)30混率(%)コットン100![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
マスターシリンダーカップ
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷●マスターシリンダーの補修に。内径Φ7 ~8のホースに対応したマスターシリンダーカップ。 ●カップ容量:13ml ●適合純正品番(ホンダ) キャップ:43513-KS6-701 プレート:45518-GM9-711 ダイヤフラム:45520-GM9-711 カップ本体:43511-KS6-702 ※グリコールエーテル系のブレーキフルード(JIS規格 DOT4グレード)をご使用ください。(シリコン系ブレーキフルードには対応していません) ※ブレーキフルード対応ホースをご使用下さい。また、ホース取付の際、クレセントクランプで必ず固定して下さい。主な適合純正品番ホンダカップ容量(mL)13
流し台排水栓フタセット
カクダイ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷適合452-500、452-601、452-602、4526用セット内容4520-5、452-007のセット材質ABS、ステンレス、NBR厚さ(mm)18.5寸法(mm)上:14.5、下:142適合内径(Φmm)145.5アズワン品番64-6510-30
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc 470pF ±10%
TDK¥529税込¥5821袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
マイスコ衝立 独立型
松吉医科器械¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷独立型単体でも、増結型と組み合わせて多彩なパターンでも使用できる定番の衛立です。 カーテンは制菌加工の難燃性素材を使用(SEKラベル・防炎ラベル付)。材質(フレーム)スチール/クロームメッキ、(脚部)アルミダイカスト、(カーテン)ポリエステル100%<制菌・難燃・防炎ラベル付>幅(mm)400(脚部)フレーム直径(mm)22
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc,1000pF ±10%
TDK(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクレスキットタイプ3
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可RoHS指令(10物質対応)対応

























![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)