カテゴリ
- 自動車純正部品(75)
- トラック純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(4)
- CKD(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(1)
- UDトラックス(15)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- カクダイ(2)
- カナフジ電工(2)
- スズキ(1)
- セイコー(2)
- トヨタ(66)
- ホンダ(6)
- 三木プーリ(2)
- 三立機器(1)
- 三菱ふそう(7)
- 内外電機(5)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄工用ドリル シンニング
NACHI(不二越)¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
クロマトろ紙 No.526
ADVANTEC¥3,500税込¥3,8501箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
制御盤キャビネット
内外電機(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781面当日出荷から7日以内出荷屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
ライブラリー 4530(男性)
名古屋眼鏡¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら