カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「453-020」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 割ピン 少量パック TRUSCO

    割ピン 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(20本)
    当日出荷
    標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
  • 流し台トラップフタ カクダイ

    流し台トラップフタ

    カクダイ
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    適合4530、453-011、453-012、453-016用材質NBR、ステンレスアズワン品番64-6510-24
  • クロマトろ紙 No.526 ADVANTEC

    クロマトろ紙 No.526

    ADVANTEC
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
    用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
  • ライブラリー 4530(男性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4530(男性)

    名古屋眼鏡
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 投光器用アーム ODELIC(オーデリック)

    投光器用アーム

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    壁面取付用アーム
    材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 垂直D型(45°)山型カバー

    カナフジ電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    垂直D型(45°)のカバーとしてご使用下さい。
  • 制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXG

    河村電器産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 冷媒 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工

    冷媒 高耐食縞鋼板カバー

    カナフジ電工
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
    フィルタープラスチックフィルター最大真空圧(kPa)31.4
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45

    三木プーリ
    ¥114,400税込¥125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-45

    三木プーリ
    ¥117,334~税込¥129,067~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ジョイントキャビネット 内外電機

    ジョイントキャビネット

    内外電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1面
    13日以内出荷
    カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます
    材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ

    LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
    付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
  • ダイヤテトロン 20/1000 ダイヤフェザー

    ダイヤテトロン 20/1000

    ダイヤフェザー
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    長さ(m)1000番手20
  • 流し台トラップフタ用くさり カクダイ

    流し台トラップフタ用くさり

    カクダイ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合453-020用材質ステンレスアズワン品番64-6510-25くさり長さ(mm)350
  • パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • Legrand 結束バンド legrand

    Legrand 結束バンド

    legrand
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークオイルシール Φ26 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ26

    アリート(ariete)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.052。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99。ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11。ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ26 [26x37x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:37。内径:26。フォーク径:Φ26mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ26 [26×37×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:26外径(mm)37内径(mm)26
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • ガイド(チエーン),FR  12053-0245 Kawasaki

    ガイド(チエーン),FR 12053-0245

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:12053-0245
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)

    CKD
    ¥3,950~税込¥4,345~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    ¥8,013税込¥8,814
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~)

    CKD
    ¥8,775税込¥9,653
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~)

    CKD
    ¥14,075~税込¥15,483~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ