カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4530-1」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(422件のレビュー)
    499税込549
    1パック(9個)
    当日出荷から4日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(80件のレビュー)
    519税込571特価
    1パック(32個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(36件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    表面処理ユニクロ
  • 流し台トラップフタSS カクダイ

    流し台トラップフタSS

    カクダイ(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合4530用材質ABS、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • ステン厚サドル アカギ

    ステン厚サドル

    アカギ(3件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管用のサドルバンド
    材質SUS304種類丸サドル
  • ステン厚サドル アカギ

    ステン厚サドル

    アカギ
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
    材質SUS304
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • 鉄火 集成材のみ 赤樫柄 小山金属工業所

    鉄火 集成材のみ 赤樫柄

    小山金属工業所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
    用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
    材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
    材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
  • オーバーフロー用ホース 30×1.0M カクダイ

    オーバーフロー用ホース 30×1.0M

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30取付穴径(Φmm)41~42
  • アルミホイル業務用 ワタナベ工業

    アルミホイル業務用

    ワタナベ工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番511-0992材質アルミニウム箔幅(mm)450長さ(m)30厚さ(μm)11
  • 45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂

    45301 製品制電清涼ツータックパンツ(春夏用)

    自重堂
    4,690税込5,159
    1本
    翌々日出荷
    クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
    その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(400個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
  • 45301 ツータックパンツ (ハーフ) 自重堂

    45301 ツータックパンツ (ハーフ)

    自重堂
    5,890税込6,479
    1本
    翌々日出荷
    クールビズ対応のハイテク素材「アゼック(R)」使用のペアシリーズ。 室内温度28℃対応の快適素材「アゼック(R)」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。 抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
    混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン鉄工・金属・機械製造機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭種別ツータックパンツ股下(cm)90(裾上げなし)生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    29,980税込32,978特価
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
  • 釘(20本組)10袋 アーテック[学校教材・教育玩具]

    釘(20本組)10袋

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    410税込451
    1セット
    3日以内出荷
    材質:鉄
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
  • 流し台薄型トラップ カクダイ

    流し台薄型トラップ

    カクダイ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。
    材質ABS、PP取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリアズワン品番64-6509-95
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
  • レゴ スマートハブ(WeDo2.0用) レゴエデュケーション

    レゴ スマートハブ(WeDo2.0用)

    レゴエデュケーション
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
  • 液出し口付スタンド No.10用 キャスター付 ステンレス製 エム・あい

    液出し口付スタンド No.10用 キャスター付 ステンレス製

    エム・あい
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。キャスター付なので移動も楽にできます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等の環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)252(245)×252(245)×400(370)、カット面:130×130キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付危険物の類別非危険物
  • 耐熱流し台トラップ カクダイ

    耐熱流し台トラップ

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    熱湯および油排水をする施設で等での使用に適しています。
    材質PA、ステンレス取付寸法(mm)(穴径)88ミリ、(絞り段外径)116ミリアズワン品番64-6509-96
  • 丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(400個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
  • 流し排水口カバー カクダイ

    流し排水口カバー

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ヌメリが付きにくい銅製
    用途4530、453-011用材質アズワン品番64-6510-23
  • ユニバンド ヤナセ(柳瀬)

    ユニバンド

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
  • ライブラリー 4530(男性) 名古屋眼鏡

    ライブラリー 4530(男性)

    名古屋眼鏡
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。
    寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • タンデムグリップ ハリケーン

    タンデムグリップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
  • 火口 4530 日酸TANAKA

    火口 4530

    日酸TANAKA
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    使用ガス酸素呼称異芯型酸素用火口取付ねじM9×1使用吹管異芯型吹管(LC-251)火口全長(mm)28
  • メガジャンボクラフトパンチ クラシカルローズ カール事務器

    メガジャンボクラフトパンチ クラシカルローズ

    カール事務器
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    5日以内出荷
    メガジャンボクラフトパンチ & パンチエイド。パンチがさらに楽々、そして、きれいにカット!。メガジャンボクラフトパンチ。ご使用の際は、必ず別売りのメガパンチエイドと一緒にお使いください。(メガジャンボクラフトパンチ単体での使用はお控えください。)。メガパンチエイド。・メガパンチエイドは、クラフトパンチの型抜きをサポートする道具で、どなたでも簡単にお使いいただけます。・付属品の「スロットガイド」をメガパンチエイドにセットすると、スモール・ミドルサイズのクラフトパンチも軽い力で抜くことができます。
    本体質量(g)410本体サイズ(mm)75×83×44
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付