カテゴリ

  • バイク純正部品(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • トラック純正部品(12)
  • エンジン工具(4)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「4544-1」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 SeriesSMC
169,800税込186,780
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(4.8MB)
25 リバティクラブライトパック・K DAIWA(ダイワ)25 リバティクラブライトパック・KDAIWA(ダイワ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
携帯に便利な小継万能振出ロッドバッグにも収納しやすいコンパクトさが魅力の振出ロッド。ボート釣り、ルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど様々な場面で活躍。
BD-4B ソケットビット ビックスBD-4B ソケットビットビックス
18,980税込20,878
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
部品 MVC-40HW 三笠産業[食品]部品 MVC-40HW三笠産業[食品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
18-8 マルチ天板ラック 15枚差 6取ベース cotta18-8 マルチ天板ラック 15枚差 6取ベースcotta
109,800税込120,780
1台(1台)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)545×470×H1700 (間口:410、棚間:85)
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 黒RS PRO
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M8ネジ径 = 50mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト調光の可否
ケアワークシャツ CR129シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ケアワークシャツ CR129シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
胸ポケットは、便利なペン差しポケット仕様です。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケットが付いています。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機干渉フィルター VPF-25Cシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷から68日以内出荷
1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 36個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 36個入WEIDMULLER
72,980税込80,278
1箱(36個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4544アズワン品番65-7526-55
アルミ用ノズル ダイヘンアルミ用ノズルダイヘン
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミ用のノズルです。
スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012 グーリングスパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012グーリング
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用
用途一般鋼の加工材質HSS-E
フリータイル 東リフリータイル東リ
10,980税込12,078
1箱(20枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4全厚(mm)2
部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]部品 MVC-50GB.50H三笠産業[工具]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品 MVC-40H 三笠産業[工具]部品 MVC-40H三笠産業[工具]
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40H
部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]部品 MVC-40GB三笠産業[工具]
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40GB
C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック)C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる (増量10m) PLUS(プラス)[文具]テープのり norino (ノリノビーンズ) しっかり貼れる (増量10m)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
749税込824
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
携帯性とかわいさを備えたノリノビーンズが、サイズはそのままに2m増量して10mになりました クリアカラーに加え、ペールトーンカラーも追加! 1.コンパクトでペンポーチにもピッタリ! 携帯に便利なプチサイズ 豆型形状なので長時間使用しても疲れにくい手にやさしいコンパクトタイプです 2. 防塵性抜群のシャッターキャップ キャップがしっかり閉まるので、ごみやほこりをしっかりガード 3.片手ですぐ使える スライドノブを後ろに押すとヘッドが出てきて、片手ですぐに使えます 4. テープたるみを修正 ケース裏面の巻き取り穴からペン先などを差し込み、内部のギアを回すことでたるみを修正 5. 用途に応じて選べる糊の種類 強力に貼れる 厚紙の封筒や工作に しっかり貼れる ノリ切れ抜群、ドットタイプ、封筒とじや伝票、レシート整理に キレイにはがせる 付箋のように貼りなおし可能、ノートづくりや置きメモの仮貼りに
商品タイプ使い切りテープ長さ(m)10テープ幅(mm)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30材質98%再生樹脂(ケース:100%再生樹脂PC)グリーン購入法適合仕様しっかり貼れる
ベルトポンチ 5700 GEDOREベルトポンチ 5700GEDORE
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
コットンタフタリボン/4ミリ S.I.C.(SHINDO)コットンタフタリボン/4ミリS.I.C.(SHINDO)
4,298税込4,728
1巻(30m)
12日以内出荷
7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本
(82145)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ(82145)インストルメントパネル ワイヤトヨタ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(82145)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ(82145)インストルメントパネル ワイヤトヨタ
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
(MB45)サンシェード,サンルーフ ミツビシ(MB45)サンシェード,サンルーフミツビシ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
(MD34)カバー ASSY,ロッカ ミツビシ(MD34)カバー ASSY,ロッカミツビシ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
(MB64)モールディング,フロント フェンダ プロテクト,リヤ RH ミツビシ(MB64)モールディング,フロント フェンダ プロテクト,リヤ RHミツビシ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
(MR45)オーナーズ マニュアル ミツビシ(MR45)オーナーズ マニュアルミツビシ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
(MC845)TACHOMETER 三菱ふそう(MC845)TACHOMETER三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(ZC045)SUNVISOR 三菱ふそう(ZC045)SUNVISOR三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(14544)TANK 三菱ふそう(14544)TANK三菱ふそう
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
(00154)SWITCH 三菱ふそう(00154)SWITCH三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(18445)PIPE 三菱ふそう(18445)PIPE三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(12245)PIPE 三菱ふそう(12245)PIPE三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(18545)PIPE 三菱ふそう(18545)PIPE三菱ふそう
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
(17645)PIPE 三菱ふそう(17645)PIPE三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(14544)JOINT 三菱ふそう(14544)JOINT三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら