分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
呼び50A
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG2
ホース外径(Φmm)34
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)18.2
寸法L(mm)61
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様配線なし
寸法(mm)45×45L
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
1台
¥1,698
税込¥1,868
45日以内出荷
仕様配線なし
寸法(mm)45×45U
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
適合ボックスCTB-110T
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg)70
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)45×45U
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)61
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様配線あり
寸法(mm)45×45L
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
仕様配線あり
寸法(mm)45×45U
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
材質18-8ステンレス
寸法(mm)500×15×H12
1組(1組)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
仕様配線なし
形状丸形
寸法(mm)45×45L
質量(g)100
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.84MB)
図解NoMMB-101 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロットジェット_No.32、GKSL3301-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、CSH-95 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.31、MS330EW-4M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MSV313B-M-2 -A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS171EMM-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.31、GKSL3303 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.36、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.31、MS331EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.36、MS313EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.36、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、GKSL3302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.36、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.36、GKSL3300-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、GSL204-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 パイロットジェット_No.36、MSL330-M-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、GKSL3315 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.36、CSH-95-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
仕様ネジ = M12ネジ径 = 60mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスメス
端子種別プッシュイン
タイプ基板端子台
定格電流(A)2
色グレー
定格電圧(V)300
シリーズ3304
材質ポリアミド
仕様RS 3.5 mmねじなしケージクランプ基板端子台. このねじなし基板端子台は、3.5 mmのピッチ間隔と300 V 2 Aの電気定格を備えています。 これらの3.5 mm基板端子台は、28 → 16 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプを備えています。
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
1個
¥4,198
税込¥4,618
31日以内出荷
仕様配線あり
形状角形、オールアルミ
寸法(mm)45×45U
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
仕様配線あり
形状丸形
寸法(mm)45×45L
質量(g)250
種類蓋ネジ(横)
適合規格防水
キャップ樹脂
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
1個
¥5,288
税込¥5,817
3日以内出荷
シールド内側に特殊なコーティングを施すことで、曇りにくいシールドをヤマハヘルメットで初めて採用しました。
広範囲に渡ってシールドに特殊コーティングを施すことで、良好な視界を保ち快適なライディング環境を実現します。
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ