カテゴリ
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
「45465-341-700」の検索結果

ケーブルアジャスター
KITACO(19件のレビュー)¥299税込¥3291個欠品中クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。仕様汎用適合M8×P1.25タイプP-1
カスタマイズフォントエンブレム
アールエル(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷クロームの輝きが魅せるエンブレム。 両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。 複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。仕様両面テープ付材質/仕上ABS/クロームメッキ高さ(mm)20
ABCエンブレム単品(1枚単位)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷から4日以内出荷用途その他アクセサリー仕様両面テープ付材質/仕上ABS/クロームメッキ高さ(mm)26
センターマーク「菊」
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます用途外装パーツ表面ビニールコーティング
クラッチワイヤーアジャストスクリュー
PMC(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
ステムエンブレムシリーズ
PMC(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から7日以内出荷フロントビューをさり気なく引き締まったスタイルに演出。ロゴは一体成型の"Kawasaki"タイプでエンブレム本体はゴージャスなクロームメッキと、シックなブラックの2ラインナップ。タイプKAWASAKIタイプ
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。




















![スロットルワイヤーアジャスター ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03650422-180508-02.jpg)