カテゴリ

  • 厨房用品(74)
  • オフィス家具(52)
  • 切削工具(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 保管用品(13)
  • 物流用品(13)
  • 日用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「455h」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • Uパッキン TOTO

    Uパッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO

    六角ボルトユニクローム半ねじ

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(4本)
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
    材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
  • ステンレス軽中量棚増結W1760×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1760×D455×H1805

    TRUSCO
    249,800税込274,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)1760奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1404種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)1760奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1391種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)66.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×460×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)1460奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1285種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)44.4タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×460×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)1160奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1161種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)1460奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1277種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)50タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×460×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)860奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1048種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)30.9タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)860奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1030種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)36.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×460×1805
  • アンブレラスタンド オカムラ(岡村製作所)

    アンブレラスタンド

    オカムラ(岡村製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    325W×200D×455Hステンレスミラー仕上収納本数/10本
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • ポリテナー 矢崎化工

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • クリーンロッカー モノタロウ

    クリーンロッカー

    モノタロウ(10件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。 コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
    種別清掃用具用付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装ホワイトグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで)販売区分業務用
  • ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ジャンボシール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
    形状角形材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120材質(フタ)ポリエチレン(PE)
  • プラ舟 プラ箱 安全興業

    プラ舟 プラ箱

    安全興業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
    材質再生ポリプロピレン
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • Wフルートダンボール箱 ジョインテックス

    Wフルートダンボール箱

    ジョインテックス(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
    仕様JOINTEXオリジナル、穴なし形状A(みかん箱)厚さ(mm)8クラフト入数(枚)10耐荷重(kg)15
  • オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 モノタロウ

    オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。 廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。 取っ手がついていて持ち運びにも便利です。
    用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • メッシュチェア SNC-NET18 サンワサプライ

    メッシュチェア SNC-NET18

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    9,400税込10,340
    1台
    当日出荷
    背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
    材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン質量(kg)6ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)600耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450機能ガス圧リフト装置、ランバーサポートアズワン品番64-0874-97ロッキング方式ランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • 文書保存箱 クラウン[事務用品]

    文書保存箱

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。
    材質(本体)古紙使用耐荷重(kg)60最大積載段数5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ

    NASTA(ナスタ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
  • ダンボール箱 ジョインテックス

    ダンボール箱

    ジョインテックス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)クラフト耐荷重(kg)10
  • Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂

    Uボルト 管用(鉄/ドブ)

    大阪魂(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • マルチツールホルダー SOROAD

    マルチツールホルダー

    SOROAD(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
    材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
  • 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善)

    手荷物バスケット 荷物置き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス 折りたたんでコンパクトに収納可能 バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能 中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様
    用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール組立時間5分
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台(60L)
    欠品中
    -20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
    電源(V)単相100仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードテナー サンコープラスチック

    フードテナー

    サンコープラスチック(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。 小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。 蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
    材質ポリプロピレン
  • ユニード プッシュ&ペダル 45S TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ユニード プッシュ&ペダル 45S

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計
    容量(L)45材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ)形状角型間口W×奥行D×高さH(mm)265×455×H555フタの種類プッシュ&ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • 作業用クッションマット アイリスオーヤマ

    作業用クッションマット

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
    用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステルトラスコ品番753-5970種別クッションマット長さ(mm)455幅(mm)910厚さ(mm)10質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10滑り止め効果あり適合用途滑り止め、冷え防止、疲労軽減
  • AKL-W 更衣ロッカー ノーブランド

    AKL-W 更衣ロッカー

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様本体・扉/スチール製・粉体塗装(ホワイト)、取手/シリンダー錠・ABS樹脂(ホワイト)(本体)ホワイト、(扉)ホワイトシリンダー錠グリーン購入法適合
  • 27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG

    27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)

    LG
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
    付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)3.5(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)22(オンモード)、0.5(待機時)サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時)角度調整範囲前:-5~後:15コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節
  • キャップ付きシュレッターはさみ 銀鳥産業

    キャップ付きシュレッターはさみ

    銀鳥産業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。 掃除用クシ付き刃先キャップ付。 開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
    用途分別廃棄全長(mm)200刃渡り(mm)70材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂色(軸)ブルー刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
  • スチール工具箱 信和自動車工業

    スチール工具箱

    信和自動車工業(16件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質スチールボンデ鋼板
  • 移動式踏み台 スチール製 滑り止め付きノンスリップタイプ 日本ファイリング

    移動式踏み台 スチール製 滑り止め付きノンスリップタイプ

    日本ファイリング(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。ステップに片足をかけると特殊ステッパーの働きでゴム車輪をロックします。移動に便利な把手付のスチール製移動式踏み台です。
    用途作業現場、オフィスなどでの作業用に最大使用荷重(kg)150仕様完成品踏板滑り止めゴム貼りトラスコ品番361-8218シルキーアイボリータイプ滑り止め付きノンスリップタイプ段数2天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)331
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
"455h" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷