カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-6」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 排水ホースソケット カクダイ

    排水ホースソケット

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 矢印ステッカー1 ユニット

    矢印ステッカー1

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚取付方式ステッカー
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • バリヤーボックス アズワン

    バリヤーボックス

    アズワン(2件のレビュー)
    2,772税込3,049
    1個
    当日出荷
    気密性に優れた保管用ボックスです。
    形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム材質(止具)ナイロン
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レゴ SPIKE プライム用 フォースセンサ レゴエデュケーション

    レゴ SPIKE プライム用 フォースセンサ

    レゴエデュケーション
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。 「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。
    用途SPIKE用測定範囲(N)0~10(0~約1kg)
  • 匠 輪針 Clover(クロバー)

    匠 輪針

    Clover(クロバー)
    3,198税込3,518
    1箱(3個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
    用途編み物に。
  • ムサシNBR オイルシール 大阪魂

    ムサシNBR オイルシール

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

    #500SP SL-4ブッシュ

    オイレス工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1セット(0.5m×10本)ほか
    翌々日出荷
    金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
    材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
  • 360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • 360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • 12.7mm六角ソケット JTC

    12.7mm六角ソケット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
    用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1個キー 1個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • 6角ロングソケット JTC

    6角ロングソケット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)120寸法A(mm)21.8寸法C(mm)82
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルター

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)

    ワルター
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    止まり穴用スパイラルタップです。
    仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用) ワルター

    HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用)

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    止まり穴用スパイラルタップです。
    仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E マシンタップ プロトティップ

    HSS-E マシンタップ

    プロトティップ
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    光ファイバーケーブル60m
    対象機種AD-1611長さ(m)60
  • スパナ 富士元工業

    スパナ

    富士元工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)90寸法A(mm)4
  • モンキーR用トリプルスクエアNSRホイール用スタビ無4cmロング Gクラフト

    モンキーR用トリプルスクエアNSRホイール用スタビ無4cmロング

    Gクラフト
    69,980税込76,978
    1本
    33日以内出荷
    NSRホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは下側になります。 ※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。 ※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。 ※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。 (スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
  • トリプルスクエアーモンキーRNSRホイル+6cm Gクラフト

    トリプルスクエアーモンキーRNSRホイル+6cm

    Gクラフト
    69,980税込76,978
    1本
    33日以内出荷
    NSRホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは下側になります。 ※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。 ※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。 ※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39991)に使用する際はご連絡ください。 (スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
  • モンキーR用トリプルスクエアNSRホイール用スタビ有4cmロング Gクラフト

    モンキーR用トリプルスクエアNSRホイール用スタビ有4cmロング

    Gクラフト
    83,980税込92,378
    1本
    33日以内出荷
    NSRホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは下側になります。 ※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。 ※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。 ※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。 (スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
  • モンキーRNSRホイール用スタビ有4cmロング Gクラフト

    モンキーRNSRホイール用スタビ有4cmロング

    Gクラフト
    67,980税込74,778
    1本
    33日以内出荷
    NSRホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは下側になります。 ※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。 ※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。 ※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。 (スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
  • モンキーRNSRホイール用スタビ無4cmロング Gクラフト

    モンキーRNSRホイール用スタビ無4cmロング

    Gクラフト
    57,980税込63,778
    1本
    33日以内出荷
    NSRホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは下側になります。 ※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。 ※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。 ※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。 (スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
  • モンキーRトリプルスクエアNSR・+6cm・スタビツキ Gクラフト

    モンキーRトリプルスクエアNSR・+6cm・スタビツキ

    Gクラフト
    83,980税込92,378
    1本
    33日以内出荷
    NSRホイールが装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※スタビは下側になります。 ※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。 ※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。 ※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。 (スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)