カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(3)
- オイレス工業(2)
- JTC(2)
- キャンブロ(2)
- カクダイ(1)
- 大同メタル工業(1)
- ノーブランド(1)
- 富士元工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニット(1)
- ハウスボックス(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- フリッツメディコ(1)
- Clover(クロバー)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ハーフェレ(1)
- レゴエデュケーション(1)
- キーパー(1)
エコロジープロダクト
「4560-8」の検索結果

オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から34日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ウッドタッチアップペン
ハウスボックス¥1,598税込¥1,7581本(5mL)当日出荷から5日以内出荷カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
オイルシール IS
キーパー¥589税込¥6481個当日出荷から7日以内出荷用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用)
レゴエデュケーション¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。 9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。適合年齢(歳)6歳以上
匠 輪針
Clover(クロバー)¥3,198税込¥3,5181箱(3個)4日以内出荷から11日以内出荷編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。用途編み物に。
360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段
キャンブロ¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段
キャンブロ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥96税込¥1061個当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考1.6X12部品名称ワリピン図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.46、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.28
サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)
ハーフェレ¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1個キー 1個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
スーパーエコノミー止血鉗子(ペアン直 D560-845(14.5CM)
フリッツメディコ¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。材質ステンレス全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器