カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-8」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 矢印ステッカー1 ユニット

    矢印ステッカー1

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ユニクロス寸法(mm)58×49×0.22厚取付方式ステッカー
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 排水ホースエンド カクダイ

    排水ホースエンド

    カクダイ
    229税込252
    1個
    欠品中
    材質ABS
  • ウッドタッチアップペン ハウスボックス

    ウッドタッチアップペン

    ハウスボックス
    1,598税込1,758
    1本(5mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
    用途木部補修材質顔料系塗料容量(mL)5主成分アクリル樹脂・水塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21危険物の類別非危険物
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)20cm cotta

    ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)20cm

    cotta
    8,998税込9,898
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス/内面テフロン加工容量(L)5.5外径×高さH(Φmm×mm)218×180寸法(Φ×mm)外218×H180(底178)底径(Φmm)178
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • 3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用) レゴエデュケーション

    3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用)

    レゴエデュケーション
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。 9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。
    適合年齢(歳)6歳以上
  • 匠 輪針 Clover(クロバー)

    匠 輪針

    Clover(クロバー)
    3,198税込3,518
    1箱(3個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
    用途編み物に。
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 15Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 15Hz

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = M12電源電圧 = 20 → 250 V acIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = フラッシュなし材質 = PBT最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃最大AC電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト (9945) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9945)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • (MF45)SCREW,SWITC ミツビシ

    (MF45)SCREW,SWITC

    ミツビシ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • (MB74)エア ダム,サイド,RH ミツビシ

    (MB74)エア ダム,サイド,RH

    ミツビシ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ソリッド型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • リレーワイパー (05) MAZDA(マツダ)

    リレーワイパー (05)

    MAZDA(マツダ)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
  • 360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段 キャンブロ

    360ベンチ型 カムシェルビングセット 4段

    キャンブロ
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。
    奥行(mm)360段数4耐冷温度(℃)-38
  • (MB44)バック ASSY,リヤ シート ミツビシ

    (MB44)バック ASSY,リヤ シート

    ミツビシ
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MB94)エクステンション,ダッシュ パネル ミツビシ

    (MB94)エクステンション,ダッシュ パネル

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (00054)BLINDSTOPFE 三菱ふそう

    (00054)BLINDSTOPFE

    三菱ふそう
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    96税込106
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC845)Tジョイント、ヘッドランプ ワッシャ チューブ 三菱ふそう

    (MC845)Tジョイント、ヘッドランプ ワッシャ チューブ

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • グリルスピーカー (KD) MAZDA(マツダ)

    グリルスピーカー (KD)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ワリピン BIGM(丸山製作所)

    ワリピン

    BIGM(丸山製作所)
    59税込65
    1個
    8日以内出荷
    備考1.6X12部品名称ワリピン図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.46、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.28
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 12.7mm六角ソケット JTC

    12.7mm六角ソケット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル) ハーフェレ

    サイモプレミアム 20 シリンダー錠 個別施錠 キー付(同番 標準プロファイル)

    ハーフェレ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
    用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1個キー 1個材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • (34560)ウエイト; シフト ケーブル ニッサン

    (34560)ウエイト; シフト ケーブル

    ニッサン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • (30045)PLUG 三菱ふそう

    (30045)PLUG

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (34560)リンク サポート ASSY ニッサン

    (34560)リンク サポート ASSY

    ニッサン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • (226)メーンノズル スバル

    (226)メーンノズル

    スバル
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷