カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「457-027」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 LiteCOOLER MASTER
7,298税込8,028
1個
予約販売
・コストパフォーマンスに優れたATXケース・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性・背面コネクタマザーボード対応・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)・着脱式HDDケージ・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)・対応CPUクーラー:高さ170mmまで・カラー:ホワイト・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170ホワイトサイズATX品名Elite 502 White Lite容量(L)49.73型番E502L-WGNN-S00RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
戦国長手盆 和柾目弱SL 福井クラフト戦国長手盆 和柾目弱SL福井クラフト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL 福井クラフト戦国長手盆 溜毘沙門天塗SL福井クラフト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
ステルストレー 福井クラフトステルストレー福井クラフト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
DX長手盆 福井クラフトDX長手盆福井クラフト
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
【高耐食】 水中照明 8W 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 8W富士メディシィエ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
【実用性抜群!】プライベートプールや温浴施設の使用にぴったりです。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して利用可能です。高級ホテル・温泉施設などに幅広くご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズ LUMINUS12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズLUMINUS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●色温度/波長:365~370nm●パワー:7.5W以上●電流値:0.2~12A●電圧値:3.0~4.0Vアズワン品番67-0457-27
RS Pro 圧電ブザー 95dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 95dB パネルマウントRS PRO
6,398税込7,038
1袋(5個)
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 29.5mm長さ = 41mm高さ = 24.5mm寸法 = 29.5 (Dia.) x 24.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
(MB45)トリム,リヤ ドア,RH ミツビシ(MB45)トリム,リヤ ドア,RHミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(14570)COVER ASSY 三菱ふそう(14570)COVER ASSY三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(1A00)シム,アジャスト MAZDA(マツダ)(1A00)シム,アジャストMAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
フロントマッドフラップ(R) MAZDA(マツダ)フロントマッドフラップ(R)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
パネル(R) サイドシル (85) MAZDA(マツダ)パネル(R) サイドシル (85)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
システムボードホワイト クトクマーケティングシステムボードホワイトクトクマーケティング(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(2枚)
3日以内出荷
汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタホワイトグリーン購入法適合
LED電球ベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)LED寿命(時間)50000適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら