129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷

1個
3,990 税込4,389
欠品中

45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm)45 羽根枚数4 材質(羽根)プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

45cmのアルミ4枚羽根です。
適合OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZ ハネ径(cm)45 羽根枚数4 材質(羽根)アルミ
1個
3,530 税込3,883
4日以内出荷

油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45 羽根枚数3 材質(羽根)アルミ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473 風量調整3段階切換 高さ(cm)112~137 安全規格PSE 色(本体)シルバー 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

1枚
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TZC-45P 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約7 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)プラスチック ファンスピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ ファン45cm×4枚(樹脂)※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

本体主要部がアルミダイガスト製。 高い精度を誇るモーター内部機構。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。 本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 質量(kg)4.8 タイプ床置き式 スイッチ3段式回転 定格電圧(V)AC100 角度(°)仰ぐ上下:15 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×305×600 風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°)左右:40 風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
5,390 税込5,929
4日以内出荷

HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷


内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)7 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/118 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90°
1台
14,250 税込15,675
当日出荷

1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷

45cm羽根のスタンド式工場扇
質量(kg)7 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×69×115~135 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-
1台
8,990 税込9,889
5日以内出荷

大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。送風、換気、熱中症対策。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 質量(kg)6.9 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)129/157 首振角度(°)90 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)306/338(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57 首折れ4段階 取扱説明書取扱説明書(4.32MB)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DC-45AF用の45cm充電ファンアルミ3枚羽根です。
ハネ径(cm)45 羽根枚数3 材質(羽根)アルミ
1個
3,870 税込4,257
4日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 高さ(cm)調節:114~132 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

HZF-Y45CA 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)5.5 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

全閉式モーター。アルミ羽根 45cm(ねじ固定)。風量3段階切換え。ワンタッチ折り畳み脚。左右自動首振り(80°)
仕様電気料金(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):強:3.7/4.9、中:3/3.6、弱:2.4/2.5 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 質量(kg)約6.6 羽根:シルバー、本体:ホワイト 風量(m3/min)50Hz/60Hz125/135 定格電圧(V)単相交流100 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)強:119/156、中:96/115、弱:76/80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×63×118.5~135 風量(m/min)287/310(50/60Hz) 安全規格PSE 材質(羽根)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)45
1台
13,800 税込15,180
5日以内出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)7、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)63×51×83.5、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇
質量(kg)7 ハネ径(cm)45(アルミ) 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)82/99 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×69×115~135 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×560 質量(g)6800 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.9/0.95 消費電力(W)80/90 モータータイプ開放式 風量調整3段階 コード長さ(cm)185 標準ノイズ(dB)65 Black 取扱説明書(2.72MB)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)45cmキャスター工場扇
45cm羽根のキャスター工場扇
質量(kg)7.5 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)84/101 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×85.5 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-
1台
8,990 税込9,889
5日以内出荷

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g)8000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.2/1.55 消費電力(W)120/150 モータータイプ全閉型 ハネ径(cm)45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650 風量調整4段階 コード長さ(cm)200 アズワン品番64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの床置き・キャスター付きタイプです。床置きタイプは床面の乾燥等にも役立ちます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg)約10.2 電源(V)AC100 角度(°)各15 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 電源コード(m)約10 風量3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/163 材質(羽根)プラスチック 左右首振各40度
1台
8,989 税込9,888
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 羽根枚数3 本体質量(kg)約13.5 モーター開放式 電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2) 消費電力(W)(50/60Hz)87/114 機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360 ファン径(cm)45 電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット(2台)
57,900 税込63,690
5日以内出荷

回転ブレが少なく低振動設計の工場扇です。羽根直径45cmの天板・キャスター付きタイプです。天板にちょっとしたものを置けるので、スペースを有効利用できます。最適な位置に貼られた羽根の注意シールはバランサーを兼ね、低振動を実現しています。サーマルプロテクターにより、異常発熱時には自動停止する安全設計です。
用途施設内の空気循環、床・フロアの乾燥、熱中症対策に。 質量(kg)約15 電源(V)AC100 角度(°)各15 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 電源コード(m)約10 風量3段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)155/185 材質(羽根)アルミ 左右首振各40度
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.2 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 モーター全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×580 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)90/100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振り自動首振り左右約90°
1台
14,250 税込15,675
翌々日出荷

関連カテゴリ