45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.045
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META
厚さ(mm)0.012
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.027mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.027
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.05
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.040mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。黄色(イエロー、yellow)のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.04
色黄色
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×40冊)
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。黄色(イエロー、yellow)のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.03
色黄色
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×60冊)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。紫色(バイオレット、violet)のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.03
色紫
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×60冊)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。オレンジ色(橙色、orange)のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.03
色オレンジ
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×60冊)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
木目調のダストボックス。
前後2枚構成の上蓋付き。
手前側の蓋を後方にスライドさせると開閉できます。
キャスターは底板部を少し上に上げて取り付けているので外からは見にくくなっています。
内側には、ポリ袋を押さえるストッパーが付いているので、45リットル用のポリ袋を装着できます。
20Lの袋なら、2つ付けて分別ゴミ箱にすることも可能。
容量(L)45
材質MDF(プリント紙化粧繊維板)、ウレタン塗装
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×440×620
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類スライド式
商品タイプ本体+フタ
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
色ホワイト
電源(V)AC100
キャスター付き
定格時間(分)240
細断寸法(mm)約4×35
ゴミ袋サイズMSパック(C)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物CD・DVD・カード
最大投入幅A4(230mm)
省スペースなデスクサイドモデル
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)45
定格細断枚数(50Hz/60Hz)8/8枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約390
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:4
最大細断枚数15/15枚
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15/15枚
細断可能物ホチキス(No.10以下)
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。
各種メディアの細断が可能
細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。
紙の細断も可能
紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約45
質量(kg)99
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940
定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4
細断寸法(mm)約3.9×45×45
投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード
最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940
最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7
リバース機能あり
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
関連キーワード