カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45tmk-1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
(30502)クラッチレリーズB/G ニッサン(30502)クラッチレリーズB/Gニッサン(1件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から9日以内出荷
テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)テンショナーベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)(104件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
(30502)ベアリング ニッサン(30502)ベアリングニッサン
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
(22810)レリーズベアリング ホンダ(22810)レリーズベアリングホンダ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
(5-098)ベアリング いすゞ自動車(5-098)ベアリングいすゞ自動車
6,298税込6,928
1個
当日出荷
レリーズベアリング DJ(ドライブジョイ)レリーズベアリングDJ(ドライブジョイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(30502)スラストベアリング ニッサン(30502)スラストベアリングニッサン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から14日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
279税込307特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
軽自動車用クラッチセット アイシン精機軽自動車用クラッチセットアイシン精機(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車用のクラッチ3点セットです。
オイルシール NOKオイルシールNOK(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(114件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
(MD70)ブッシュ,M/T ミツビシ(MD70)ブッシュ,M/Tミツビシ
409税込450
1個
当日出荷
(23265)スラストベアリング スズキ(23265)スラストベアリングスズキ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(137件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から91日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
(MR18)ラジエターホース ミツビシ(MR18)ラジエターホースミツビシ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(30501)スリーブ ニッサン(30501)スリーブニッサン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(クロス形) CKDニュージョイントGW(継手)/(クロス形)CKD
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状クロス形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100