VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6739
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)227
最高使用温度(℃)45
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739
トラスコ品番850-6073
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)124
呼び径(mm)【塩ビ管】150
寸法L1(mm)284
寸法L2(mm)290
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)44
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
仕様VUパイプ専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38
色グレー
最高使用温度(℃)45℃
最大使用水圧(Mpa)無圧
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6740
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)227×178
最高使用温度(℃)45
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:125
内径(mm)200
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)33
呼び径(mm)【塩ビ管】50×40
寸法L1(mm)87
寸法L2(mm)92
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)8
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6081
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)84
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)215
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)19
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6075
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)82
呼び径(mm)【塩ビ管】100
寸法L1(mm)184
寸法L2(mm)194
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)32
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6093
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)34
呼び径(mm)【塩ビ管】75×40
寸法L1(mm)118
寸法L2(mm)114
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)-6
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色透明
材質硬質ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状45°
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状45°Y
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状45°Y
種類塩ビ管用継手
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質硬質ポリ塩化ビニル管
色透明
形状45°ワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状45°Y
タイプDV
こんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格AS38
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
RoHS対応
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
穴数1
取付け方法吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC
形状45°Y
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
こんなお得な商品も!
再帰反射テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
用途小さいサイズの筆記や細部描きに
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式
線幅(mm)1
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×126
インク水性顔料系、色/蛍光調カラー
ペン先丸芯
インク容量(mL)3
商品タイプ本体
線の太さ細字
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
型番76979
アズワン品番64-5115-32
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。
新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。
吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。
耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。
吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。
吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ75-50
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径200×150
関連資料(0.03MB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状45°Y型ユニオン
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。
グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
幅(mm)9
タイプユニブレード専用
ゴム幅(mm)9
商品タイプグラファイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ