着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。
針先の抜け止め加工で緩みや抜けがなく、厚い保温剤にも配管識別シートをしっかり固定。
材質ステンレス
トラスコ品番741-6768
針長(mm)10
1ケース(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
部品名称ブンスイキ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB)
図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.35、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.2、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.2、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.2、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.1、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.2、分水器部品_No.1、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.2
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
首元まで覆えるスポーツ用フェイスカバー。ベリークール、UVカット、吸汗速乾。
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
31日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現
負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型)
水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ
B種相当絶縁、モールドコイル採用
50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
さまざまなシーンに合わせて選べる。豊富なバリエーション展開。快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング。ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造。理想の着座姿勢をサポート。着座位置のズレを押さえるシート。体格の違いを考慮した座奥調整機構
用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工
材質SKH51
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)530
段数2
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状S形シンニング
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
アズワン品番61-0203-85
1セット(120個)
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
アズワン品番61-0191-04
1個(20個)
¥7,898
税込¥8,688
17日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ