カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「46092-1159」の検索結果

左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
レバー(グリップ) シルバー 46092-1162
Kawasaki(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(NTB)HLK-002LS
パッキング ピストン 43049-1059
Kawasaki(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷主な適合純正品番43049-1059代表車種ZR400F8F主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
ニッタ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053
Kawasaki(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主な適合純正品番52010-1053代表車種BX250AGF主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合他社参考品番(DAYTONA)67934他社参考品番(VESRAH)SF-1005他社参考品番(NTB)KO-4008主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF