カテゴリ
- メカニカル部品(128)
- 自動車純正部品(115)
- 空調・照明・電設資材(67)
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- 切削工具(64)
- 科学研究・開発用品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- バイク部品(37)
- 建築金物(16)
- トラック純正部品(15)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- バイク純正部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業機械(5)
- 厨房用品(4)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- ERECTA(エレクター)(46)
- IKO(日本トムソン)(82)
- MAZDA(マツダ)(60)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- SMC(56)
- SWAGE-LINE(24)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- コノエ(24)
- コンサス(36)
- ノーブランド(7)
- ホンダ(58)
- 三ツ星ベルト(8)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- 廣杉計器(12)
- 日野自動車(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「460s」の検索結果

マルチドリル MDA型 刃径 4.6mm MDA0460S06Hシリーズ
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R460S1
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:460寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE20R460S1
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:460寸法d36寸法d49.5
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R460S1
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:460寸法d33.6寸法d46.5
ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(32件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から12日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
アルミエキスパンド
アルインコ(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から71日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
床下点検口 桟レス
SPG(サヌキ)(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から5日以内出荷施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
らくらく気密床下点検口
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から3日以内出荷冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
ワンタッチ床下点検口
SPG(サヌキ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から4日以内出荷開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
マルチラッパー
ARC株式会社¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷機能性・利便性を追求しつつも、安全性と省エネに配慮したハンドラッパーを取り揃えております。用途市場、食品売り場のバックヤード、食品工場、お弁当屋さん等で活躍するフィルム包装機器。
らくらく床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から3日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ
KTC(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷から5日以内出荷対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。種類グリッププライヤ
IDEAL ホースバンド (SUS)
IDEAL(ホースバンド)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
さとうきびのお皿
サンナップ¥129税込¥1421袋(6袋)当日出荷さとうきびパルプ100%(耐水・耐油加工)用途さとうきびの残渣繊維(搾りかす)を主原料とするモールド成型商材です。成長の早いさとうきび繊維の利用と樹脂を使わないため堆肥化可能の2点で環境にやさしい商品です。
らくらく気密床下収納庫(ノックダウン式)
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト! 気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮。 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
キッチンクリアマット
YAMAZEN(山善)¥3,598税込¥3,9581枚5日以内出荷シンク周りやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください用途保護マット、キッチンマット、床の傷防止に。テーブルマット/キッチンマット/チェアマット/チェアーマット/キャスター/床/キズ防止/傷防止/フロアマット/キッチンマット/透明/クリア/保護マット/保護シート/テーブル/ダイニングテーブル/ダイニングチェア材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色クリア
ステンレス衝突防止シール
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ツールセット TSS460
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(46点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。コンパクトな2段式ケースを採用しました。質量(kg)11.0差込角(mm)12.7セット商品数46ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×195
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
...