カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)

「464-04b」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリー掲示板 屋内用 ユニットフリー掲示板 屋内用ユニット(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
ミラー(L)ドアー (B464) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (B464)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (B464) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (B464)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
パイプ NO.1 クーラ (B0) MAZDA(マツダ)パイプ NO.1 クーラ (B0)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464ZSMC
76,980税込84,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)464配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464HZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-464HZSMC
97,980税込107,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)464配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト