防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ
色黒
タイプゴムカバー
種類プラグ
適合規格RoHS対応
保護等級IP65相当
両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。
工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60
形状引掛
色黒
タイプ引掛形
種類ボディ
入力電流(A)100
接地(入出力)接地形3P
関連キーワード