カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(1)
絞り込み
「46961-ss1-003」の検索結果

ハイスペックライン D
DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から15日以内出荷高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。
ハイスペックライン A
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から16日以内出荷高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。
ラバーブレーキホース
ALCANhands(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。セット内容ホース×1、アルミガスケット×4色黒
マスターホース(ブレーキ/クラッチ)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本3日以内出荷から5日以内出荷ブレーキフルード対応ホース。付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
クラッチラインNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット92日以内出荷NEOPLOTクラッチラインNEOは、クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現するステンレスメッシュ・クラッチホースです。ホース膨張が原因で起こるクラッチが切れるポイントの変化を抑えることで、クラッチの操作フィーリングを向上させます。また、圧力損失を抑え耐久性をアップさせるため、圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。付属品PLOT ブレーキフルードBF4 DOT4(200cc)材質アルミフィッティング/ステンレスメッシュホース型式[ZN6/ZC6]色レッド/ブルー適合車種86(ハチロク)/BRZ