カテゴリ

  • 自転車部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)

「47-451」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
    種類グリッププライヤ
  • GIVI Z132 LED E16/33 GIVI(ジビ)

    GIVI Z132 LED E16/33

    GIVI(ジビ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • カウリング,LWR,R  55028-0474-51B Kawasaki

    カウリング,LWR,R 55028-0474-51B

    Kawasaki
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55028-0474-51B
  • TREDUX-HA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-HA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1箱(4本)
    6日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • BOLT,SHOE ANCHOR ホンダ

    BOLT,SHOE ANCHOR

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHAFT,BRAKE SHOE ホンダ

    SHAFT,BRAKE SHOE

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 実用車タイヤ+チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    実用車タイヤ+チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
    仕様チューブ英式サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
  • DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本タイプW/Oバルブ形式英式
  • 自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249R

    CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    アシスト自転車に最適!40TPIのナイロンコードで軽量・強度UP!
    黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC249R
  • SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セットほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
    ブラック規格W/O
  • 一体形スクエア直埋□470 東芝ライテック

    一体形スクエア直埋□470

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)4.1本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)440調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
  • 一体形スクエア直埋470 東芝ライテック

    一体形スクエア直埋470

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1個
    46日以内出荷
    まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)470質量(kg)4.1本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)31.9(100V)31.9(200V)31.5(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)131.3(100V) 131.3(200V) 133(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-74731、LEEM-S-70451WW-LD9入力電流(mA)320(100V) 160(200V) 130(242V)光束(Lm)4190使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)440光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%