カテゴリ
- 制御機器(78)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET(19)
- VISHAY(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ニチコン(6)
- TDK(5)
- 日本ケミコン(4)
- RS PRO(4)
- KYOCERA AVX(2)
- 太陽誘電(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- NOVA(1)
- Nichicon(1)
- 電子ブロック(1)
エコロジープロダクト
「47μf 4」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)当日出荷から7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 47μF
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 021 ASM寿命 = 2500hCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 製品の特長:. 極性化. アキシャルリード. 小型化. 単位体積あたりのCV積が大きい. 用途:. この電解コンデンサは、汎用的な使用に適しており、産業、車載、オーディオビデオ用途で使用できます。カップリングとデカップリング、フィルタ、平滑化とバッファリングなどに最適です。021シリーズは小型なので、実装高さが低く、基板上で使用できます。その他にも軽量小型のモバイル及びポータブル機器にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3
VISHAY¥389税込¥4281個翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 4V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-6959-70
MLCC 47μF 4V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥46,980税込¥51,6781セット(3000個)7日以内出荷村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7114-74
Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEEFT1C470AR
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
ニチコン コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, UWT0J470MCL1GB
Nichicon¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン コンデンサ 47μF, ,16V dc, UWT1C470MCL1GB
ニチコン¥15,980~税込¥17,578~1セット(1000個)翌々日出荷から7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WT%定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3
VISHAY¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3
VISHAY¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF
ニチコン¥829税込¥9121袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VRリーク電流 = 3 μA、4 μAニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(20個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 47μF
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10%
KEMET¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 47 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:47μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-86
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7184-90
Panasonic コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, EEEFKJ470UAR
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)6.3dcシリーズFK SMD静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
コンデンサ 47μF 6.3V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781セット(2000個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7186-66
電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット(2000個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7152-06
コンデンサ 47μF 16V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:850mΩアズワン品番65-7057-01
電解コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881セット(10個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-04
タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入
KEMET¥299,800税込¥329,7801セット(1000個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-04
ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GS
ニチコン¥21,980税込¥24,1781セット(900個)7日以内出荷仕様●静電容量 47μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●漏れ電流 3 μA%●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 47μF 10% 1箱 18個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781箱(18個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7110-25
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,X,T491X476K035AT
KEMET¥109,800税込¥120,7801セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,293D476X9016C2TE3
VISHAY¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-28,293D476X9010C2TE3
VISHAY¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 1.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU
KEMET¥789税込¥8681袋(50個)翌々日出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)仕様静電容量 = 330nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C394K4RACTU
KEMET¥669税込¥7361袋(25個)翌々日出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)仕様静電容量 = 390nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応