仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
寸法(mm)5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)51
電圧(V)6.3dc
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ
定格寿命(時間)2000
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+105
技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体。ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7088-62
1袋(10個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)5(Dia.)×5.8
直径(Φmm)5
高さ(mm)5.8
電圧(V)6.3dc
寿命2000h
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%
定格電圧(V)6.3dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)47
1袋(25個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様シリーズ = NOJ静電容量 = 47μF許容差 = ±20%電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 6032-28取り付けタイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 0.5Ω寸法 = 6 x 3.2 x 2.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-55~+105
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ω
アズワン品番65-7186-66
1セット(2000個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7106-27
1セット(3000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 47 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7101-57
1セット(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 47 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7103-15
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Yageo 47 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%
アズワン品番65-6997-56
1セット(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7109-64
1セット(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7039-62
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7101-27
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:150mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6922-78
1セット(3000個)
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ。AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7091-43
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%
アズワン品番65-7008-55
1セット(2000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:150mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7177-57
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3216-18
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)800
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.1
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)500
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.4
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)6.3dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)2.8
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)1.1
1袋(20個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量47μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)250
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
仕様●静電容量: 47μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
KEMETのX5R誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥369
税込¥406
5日以内出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ