カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,251)
  • 油圧機器・油圧ホース(988)
  • 制御機器(842)
  • オフィス家具(527)
  • 保管用品(517)
  • FA担当者のオススメ新商品(491)
  • 厨房用品(387)
  • 科学研究・開発用品(366)
  • 店舗什器・備品(323)
  • 物流用品(214)
  • 医療(193)
  • メカニカル部品(188)
  • 住設機器(160)
  • 作業工具(154)
  • 清掃用品(149)
  • 空調・電設資材(142)
  • 卓上消耗品(112)
  • 建築金物(96)
  • 機構部品(95)
  • 介護用品(94)
  • 測定用品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 家電(73)
  • 学童・教育用品(61)
  • 梱包用品(54)
  • 溶接用品(52)
  • バイク部品(51)
  • 事務用品(51)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 日用品(46)
  • 農業・園芸資材(39)
  • カー用品(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 電動工具(34)
  • 防災用品(32)
  • 安全標識(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 自転車部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 切削工具(24)
  • 農具(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • バイク純正部品(22)
  • 安全用品(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 救急・衛生(21)
  • 農業機械(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 作業服(18)
  • 研磨材(17)
  • テープ(15)
  • 電気材料(15)
  • 安全保護具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 照明(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • エンジン工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)

「470mm」の検索結果

関連キーワード
8,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
320x130x470mm リュックサック エスコ320x130x470mm リュックサックエスコ(6件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
材質600Dポリエステルエスコ品番EA927C-1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×470
ブレーキロッド(470mm) KITACOブレーキロッド(470mm)KITACO
789税込868
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
165mm/ 470mm 木 鎌 エスコ165mm/ 470mm 木 鎌エスコ
8,580税込9,438
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BA-30
ロングアーム470mm ワールドオートツールロングアーム470mmワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
ホース 470MM,ATF ホンダホース 470MM,ATFホンダ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
コンパクトハンドハクソーフレーム 470mm BAHCO(バーコ)コンパクトハンドハクソーフレーム 470mmBAHCO(バーコ)
1,588税込1,747
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-2611
450x450x470mm 道具スタンド エスコ450x450x470mm 道具スタンドエスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BG-5材質プレート:プラスチック、支柱:スチール(ビニールコーティング)寸法(mm)450×450×470質量(kg)1.8穴径(Φmm)34穴数24
机上ラック S 幅470mm 林製作所机上ラック S 幅470mm林製作所
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
材質スチール、MDF質量(kg)2ホワイト、シルバー幅(cm)47耐荷重(kg)10高さ(cm)32奥行き(cm)22
400x200x470mm リュック用レインカバー エスコ400x200x470mm リュック用レインカバーエスコ
1,600税込1,760
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル寸法(mm)本体:400×200×470、巾着:190×255アズワン品番64-2279-67
165x470mm マイクロファイバークロス(50枚) エスコ165x470mm マイクロファイバークロス(50枚)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有寸法(mm)165×470
470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100° エスコ470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
アームの可動方向垂直耐荷重(kg)2~10適合サイズ24型エスコ品番EA764AG-6材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール全長(mm)470質量(kg)2.7取付可能厚(mm)20~60可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
直径220x190/470mmすくい網(ステンレス製) エスコ直径220x190/470mmすくい網(ステンレス製)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径220×190線径(Φmm)0.7目開き(mm)3.2
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金) エスコ1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)エスコ
55,400税込60,940
1個
当日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
656x456x470mm/111.5L コンテナ(クリーム) エスコ656x456x470mm/111.5L コンテナ(クリーム)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタは別売です。
エスコ品番EA506AF-52材質PP寸法(mm)656×456×470質量(kg)5.14フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
300x200x470mm 多機能リュックサック エスコ300x200x470mm 多機能リュックサックエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
耐久性と収納力に優れた大容量バッグ
材質420ドビーナイロンPVC容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×470
【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック)【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm)Panasonic(パナソニック)
134,500税込147,950
1セット
5日以内出荷
ホワイト関連資料仕様(0.52MB) 図面(0.86MB)洗浄水量(L)大洗浄5/小洗浄3.6排水芯(mm)305~470サービス分類オーダー・加工
台車 RS Pro 2段 670 x 470mm 負荷容量50kg RS PRO台車 RS Pro 2段 670 x 470mm 負荷容量50kgRS PRO
41,980税込46,178
1個
欠品中
仕様タイプ = 折りたたみ負荷容量 = 50kgプラットフォーム寸法 = 670 x 470mmレベルの数 = 2ホイール特長 = 2固定 / 2回転,ブラケット全高 = 1025mmプラットフォーム長さ = 670mmプラットフォーム幅 = 470mmブレーキ = Y46リットルの折りたたみ式ボックス及び固定ストラップ. 折りたたみ可能なEasy Trolley. 小型の省スペース設計 - 折りたたみ時の高さ110 mm 最大負荷50 kg、35 kg下部トレイ、15 kg上部トレイ 下部トレイに背の高い貨物を載せるため、最上部のトレイを持ち上げることが可能 固定、ブレーキ付きリアホイール2個 スイベルホイール2個
RS PRO プラスチックシート 白, 960mm x 470mm x 4mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 960mm x 470mm x 4mmRS PRO
26,980税込29,678
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro ポリエチレンシート(白) - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の白色ポリエチレンシートが提供されています。このシートは、業界標準に準拠して製造され、高品質で価格にも優れています。 これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。特長と利点. 最大動作温度範囲: +90 → +100 ° C この範囲内 難燃性等級: UL94 HB 冷間時及び応力亀裂、衝撃、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性 非常に優れた電気絶縁特性 . 用途. ポリエチレンは、次のような用途で使用されます。 化学器具 プラグ シール 食品加工 絶縁体、低負荷ローラー . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = 白長さ = 960mm幅 = 470mm厚さ = 4mm材料 = PEHDラミネート加工 = なし密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%動作温度 Max = +80℃伸長 = 350%RoHS指令(10物質対応)対応
昇降デスク/卓上型/作業面670mm x 470mm/耐荷重8kg/高さ調節可能/スタンディング デスクコンバーター/卓上 オフィスワークテーブル StarTech.com昇降デスク/卓上型/作業面670mm x 470mm/耐荷重8kg/高さ調節可能/スタンディング デスクコンバーター/卓上 オフィスワークテーブルStarTech.com
9,998税込10,998
1個
欠品中
卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーターホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール質量(kg)8.2ブラック耐荷重(kg)8保証期間2年高さ調整範囲(mm)45~405RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
GROUND CABLE L=470MM        03 60011097000 KTMGROUND CABLE L=470MM 03 60011097000KTM
4,798税込5,278
1個
31日以内出荷
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズサンワ[テープ]
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
649税込714
1箱(5枚)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
159,000税込174,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズサンワ[テープ]
499,800税込549,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅400~499mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅400~499mm UG-3シリーズサンワ[テープ]
699,800税込769,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズサンワ[テープ]
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
199,800税込219,780
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズサンワ[テープ]
399,800税込439,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズサンワ[テープ]
259,800税込285,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズサンワ[テープ]
339,800税込373,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
470x70mm ハンガー エスコ470x70mm ハンガーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
仕様男性用ハンガーエスコ品番EA928CX-8寸法(mm)470×70
BASE COMP.,L.FR.W   33470MM0650 ホンダBASE COMP.,L.FR.W 33470MM0650ホンダ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズサンワ[テープ]
209,000税込229,900
1巻
6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
BASE COMP.,L.FR.W   33470MM0651 ホンダBASE COMP.,L.FR.W 33470MM0651ホンダ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...