264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6885 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
529 税込582
当日出荷

単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用 材質スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(20個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g アズワン品番65-2265-78
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

コンドーテック兼用クランプ
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 材質スチール、クロメートメッキ 仕様クランプ全固定 トラスコ品番856-6887 質量(kg)1 タイプ直交 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷


1個
889 税込978
当日出荷

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)720 タイプ直交型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)710 タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6mm用 手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。 日本製
仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g アズワン品番65-2265-96
1個
770 税込847
翌日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6884 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
499 税込549
当日出荷


単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6886 質量(g)385 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
549 税込604
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28 アズワン品番65-2265-87
1個
640 税込704
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷


1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g アズワン品番65-2265-64
1個
640 税込704
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g アズワン品番65-2265-63
1個
640 税込704
翌日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

カバー クランプ用 モノタロウ 動画あり
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。 材質軟質ポリエチレン 適合Φ48.6mm単管クランプ用 質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

ナック・ケイ・エス単管金具 Φ48.6
工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。
用途カーブミラーの設置に。 質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)