カテゴリ

  • 物流用品(246)
  • 安全用品(108)
  • 安全標識(54)
  • 機構部品(35)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 建築金物(11)
  • 照明(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電動工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)

「48.6 単管」の検索結果

522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼オレンジ
のぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用 アラオのぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用アラオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。質量(g)37管径(Φmm)単:48.6ポール径(Φmm)対応のぼり:22
隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)アラオ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプNSP
30,980税込34,078
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50関連資料(4.08MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプNSP
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ関連資料(4.08MB)
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) FSC藤原産業単管クランプ:タノナット(ハイブリット式)FSC藤原産業
8,498税込9,348
1セット(5個)ほか
当日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
異径単管クランプ FSC藤原産業異径単管クランプFSC藤原産業
3,098税込3,408
1組
当日出荷
単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
単管ゲージスタンド FSC藤原産業単管ゲージスタンドFSC藤原産業
11,900税込13,090
1本
当日出荷
周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
単管パイプ 三星商事単管パイプ三星商事
3,398税込3,738
1本
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。その他ピン無しトラスコ品番683-9699材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×2000全長(mm)2000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
六役チャックⅠ型 津軽工業六役チャックⅠ型津軽工業
43,980税込48,378
1箱(20個)
5日以内出荷
1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。
質量(kg)1.12/個クランプ径(Φmm)42.7/48.6
単管パイプ 三星商事単管パイプ三星商事
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9711材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1500全長(mm)1500JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
三星商事 単管パイプ 三星商事三星商事 単管パイプ三星商事
1,598税込1,758
1本
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
単管台車用保護グローブ @GLOVE 2 アラオ単管台車用保護グローブ @GLOVE 2アラオ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。
用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。仕様48.6Φ単管用黄/黒入数(個)1
スライドハンマー GS50 サンエースライドハンマー GS50サンエー
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
足場パイプなどを固い地面に打ち込むための専用ハンマー。自由な位置でパイプを打ち込むことができるので安全に作業を行なえます。
質量(kg)9寸法(cm)36×11.8×14.2適合パイプ径(Φmm)48.6(単管パイプ)
単管パイプキャップ FSC藤原産業単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)NTYメタルジョイントNTY(エヌティワイ)
798税込878
1セット
翌日出荷
・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
鉄筋ダッコ 乾産業鉄筋ダッコ乾産業
349税込384
1個
5日以内出荷
橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kgイエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
鉄筋ダッコ 乾産業鉄筋ダッコ乾産業
399税込439
1個
5日以内出荷
橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
ジャッキダッコ 乾産業ジャッキダッコ乾産業
449税込494
1個
5日以内出荷
ジャッキベースにクランプが取付可能になります。地盤が不安定な足場や段差のある足場補強に最適です。室内システムの上部補強にも適応します。PP製 軽量(40g)D29の鉄筋にも使用可能ですが、強度が変動しますのでご注意下さい。
用途1ジャッキベースにジャッキダッコを取り付ける。2クランプと短観パイプを取付け確実に締め付ける。3補強用(スジカイ等)単管パイプ取付完了。オレンジサイズD32摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
タンカン標識用スイング金具 グリーンクロスタンカン標識用スイング金具グリーンクロス
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。
用途タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×600×75適合径(Φmm)【設置可能単管】48.6表面仕様電気メッキ
タンレツ君 5個入 FSC藤原産業タンレツ君 5個入FSC藤原産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
単管用 反射板 エスコ単管用 反射板エスコ
3,850税込4,235
1袋(5個)
翌々日出荷
Φ48.6mm単管用。反射部360°回転。Φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)。
材質PE全長(mm)144
FS単管クランプ FSC藤原産業FS単管クランプFSC藤原産業
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
点滅灯ホルダー グリーンクロス点滅灯ホルダーグリーンクロス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
吹流し 仙台銘板吹流し仙台銘板
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
旗竿キャップ 仙台銘板旗竿キャップ仙台銘板
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ステンレス製で軽量・サビがでません。単管パイプに簡単に取り付けができます。
適合48.6Φ単管材質ステンレス
オレンジキャップ 仙台銘板オレンジキャップ仙台銘板
21,980税込24,178
1箱(200個)
翌々日出荷
単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
適合48.6Φ単管オレンジ
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,298税込4,728
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
スリムキャッピカ 仙台銘板スリムキャッピカ仙台銘板
4,698税込5,168
1箱(200個)
翌々日出荷
無駄を省いて機能面をUPさせました!単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール付き
単管ゴムキャップ 仙台銘板単管ゴムキャップ仙台銘板
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌々日出荷
球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
キャッピカ 仙台銘板キャッピカ仙台銘板
3,298税込3,628
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及びD19~D25兼用です。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
ソフトキャッピカ 仙台銘板ソフトキャッピカ仙台銘板
17,980税込19,778
1箱(200個)
翌々日出荷
軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感が抜群です。寒さにも強いです。
エコキャッピカ 仙台銘板エコキャッピカ仙台銘板
5,398税込5,938
1箱(200個)
翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)シール付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 029
ソーラーモーションライト 仙台銘板ソーラーモーションライト仙台銘板
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
人感センサー付きの為、人を感知すると強く光ります。暗くなると自動点灯します。48.6Φ・42.7Φ単管、看板へ取付可能です。(専用金具別売)10時間点灯/満充電時(8時間充電)、充電回数 約500回
クランプ  自在 シンセイクランプ 自在シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
垂木止めクランプ  自在 シンセイ垂木止めクランプ 自在シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
タイプ自在型表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
ドブづけクランプ  自在 シンセイドブづけクランプ 自在シンセイ
17,980税込19,778
1箱(30個)
5日以内出荷
建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
リングクランプ シンセイリングクランプシンセイ
13,980税込15,378
1箱(40個)
5日以内出荷
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
垂木止めクランプ  直交 シンセイ垂木止めクランプ 直交シンセイ
13,980税込15,378
1箱(50個)
5日以内出荷
単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
クランプ  直交 シンセイクランプ 直交シンセイ
9,798税込10,778
1箱(30個)
5日以内出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら