カテゴリ

  • 自動車純正部品(388)
  • 自動車補修部品(381)
  • トラック純正部品(174)
  • バイク純正部品(84)
  • 制御機器(73)
  • 保管用品(71)
  • 電気材料(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 農業機械(37)
  • 事務用品(34)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(17)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「482-2」の検索結果

関連キーワード
1,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクロファイバークロス エコノミー テラモトマイクロファイバークロス エコノミーテラモト(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(10枚)
当日出荷
10枚入りでお得なマイクロファイバークロス。5色展開。
用途清掃クロスとして材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)約300×400区分新品生地の種類マイクロファイバー
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(キャビネット固定金具)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途キャビネット固定用材質SUS430
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクトガウジングトーチ(YT-700N)用部品パナソニックコネクト(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸収材キット(油・液体用) エスコ吸収材キット(油・液体用)エスコ
20,500税込22,550
1セット
当日出荷
水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
280カプラ プラグ(油圧用) 日東工器280カプラ プラグ(油圧用)日東工器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
280カプラ ソケット(油圧用) 日東工器280カプラ ソケット(油圧用)日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
ソケットorプラグソケット材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム適合流体作動油
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
キャビネット固定金具 SUGICO(スギコ)キャビネット固定金具SUGICO(スギコ)
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
食器戸棚やキャビネット類を壁面にボルトで固定します。
用途キャビネット固定用材質SUS430
耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)耐震金具(キャビネット固定金具)SUGICO(スギコ)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途キャビネット固定用種別L字金具材質SUS304
Pmod TC1 K型熱電対モジュール DIGILENTPmod TC1 K型熱電対モジュールDIGILENT
6,498税込7,148
1個
当日出荷
K型熱電対で測定した温度をデジタルで出力するモジュールK型熱電対ワイヤ用に設計された冷接点熱電対-デジタル変換モジュールです。Maxim製のMAX31855を使用し、0.25℃の分解能で14ビットで測定した温度を出力します。
仕様●付属するK型熱電対ワイヤで-73℃~+482℃の広い温度範囲を測定可能●-200℃~+700℃では±2℃の精度●分解能0.25℃の14ビット●冷接点温度補償●小型サイズ:2.5cm×2.0cm●SPIインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ2に準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコードを用意●【セット内容】●Pmod TC1●30cmの絶縁K型熱電対線(定格482℃)アズワン品番67-0390-67
VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721寺岡製作所
539税込593
1巻
当日出荷から22日以内出荷
各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ニュービーズ 花王ニュービーズ花王
649税込714
1個(900g)
当日出荷
1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ 摂津金属工業1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ摂津金属工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(42件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカーホンダ
くらしのストレージボックス4段 永井興産くらしのストレージボックス4段永井興産
15,980税込17,578
1セット(2台)
3日以内出荷
くらしをすっきり整える ストレージボックス4段丈夫なスチール製ボックス。ベーシックなスチールデスクはもちろん、木製のデスクとも相性がいいシンプルでスマートなデザイン。引き出しは4段あるので分類して整理しやすく、A4サイズの書類や文房具、日用品などの収納に最適。磁石がピタッとくっつくので、お手持ちのマグネット収納でさらに使いやすくアレンジできます。マットな質感はどの空間にもなじみやすく、キッチン収納にも。ベッドやソファサイドに置けば、必要なものにすぐ手が届きます。本体や引き出しはスチール板を折り曲げたり、差し込んで組立てします。完成したその日から、くらしをすっきり整える存在に。・引出し落下防止構造・傷付き防止フェルト付き・組立商品
用途卓上収納・オフィス・キャビネット・収納・ 引出し・書類収納・オーガナイザー・文房具収納・キッチン・デスク収納・ソファやベッドサイド収納として材質金属(冷間圧延鋼板)・ステンレス幅(mm)350質量(kg)4.9高さ(mm)350奥行(mm)295塗装粉体塗装引出し耐荷重(kg)【1段】2テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア
フィッティングサンダル テンダイフィッティングサンダルテンダイ(22件のレビュー)
979税込1,077
1足
当日出荷から4日以内出荷
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
材質PVC靴タイプサンダル
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(4個)
当日出荷
サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質SUS304
動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機動力用押しボタンスイッチ AS480・482富士電機(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から52日以内出荷
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
テクノブレード プラス・テクテクノブレードプラス・テク(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1本(22m)
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コーンサイントップII (両面) ユニットコーンサイントップII (両面)ユニット
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
お手持ちのコーンを有効利用。 取付簡単な表示ボード。 コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。 250mm角の大型表示面です。 チェーンなどで連結できます。
取付方式カラーコーン取付材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー付属品ネジ2本幅(mm)88寸法(mm)412×280×88質量(kg)0.4イエロータイプ両面縦(mm)412横(mm)280表示寸法(mm)250×250
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(11件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
15,980税込17,578
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高25mm×長150mm フジツール精密スチールパラレル(単品) 厚10mm×高25mm×長150mmフジツール
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
厚さ(mm)10高さH(mm)25長さL(mm)150
内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし能瀬精工(JNS)
599税込659
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツールPACKOUT オーガナイザー Sサイズミルウォーキーツール(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
エコ分別カラーペール 蓋 テラモトエコ分別カラーペール 蓋テラモト
5,798税込6,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら