カテゴリ
- 自動車補修部品(379)
- 保管用品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 農業機械(37)
- 制御機器(33)
- 事務用品(33)
- パソコン/周辺機器(23)
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(15)
- バイク部品(12)
- 作業工具(10)
- 電気材料(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 清掃用品(8)
- 厨房用品(7)
- 測定用品(7)
- 研磨材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO(365)
- ミルウォーキーツール(57)
- CKD(36)
- メディアカバーマーケット(23)
- ホンダ(20)
- 日経BP社(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 日経BPマーケティング(12)
- TRACO POWER(11)
- 岩田製作所(7)
- RS PRO(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- MILWAUKEE TOOL(4)
- グーリング(3)
- 日東工器(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「482-2」の検索結果

フィッティングサンダル
テンダイ(22件のレビュー)¥979税込¥1,0771足当日出荷から4日以内出荷医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。材質PVC靴タイプサンダル
動力用押しボタンスイッチ AS480・482
富士電機(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から52日以内出荷AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(4個)当日出荷サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質SUS304
コーンサイントップII (両面)
ユニット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷お手持ちのコーンを有効利用。 取付簡単な表示ボード。 コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。 250mm角の大型表示面です。 チェーンなどで連結できます。取付方式カラーコーン取付材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー付属品ネジ2本幅(mm)88寸法(mm)412×280×88質量(kg)0.4色イエロータイプ両面縦(mm)412横(mm)280表示寸法(mm)250×250
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
三角定規型テンプレート
バンコ¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷三角定規とテンプレートがこれひとつでOK! 動かしやすく回転させやすいツマミ付き。 平行定規の下にもぐらずスムーズに図形が描ける3mmの厚み。 効率的な製図作業を可能にする直角の端から目盛がはじまる定規。材質透明アクリル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×3
コロコロフロアクリンジョイント トレイ
ニトムズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷あらゆる場所に使用できる粘着クリーナーでトレイ付なので簡単収納ができます。用途どんな場所でも使用可能テープ幅(mm)160トラスコ品番496-1021材質ポリプロピレン(PP)、ABS、アルミ、鉄線長さ(mm)260~955幅(mm)200質量(g)420巻数30周商品タイプ本体適合用途フローリング用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
オイルシール 91206-PE6-004
Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
エコ分別カラーペール 蓋
テラモト¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から11日以内出荷オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)色ホワイトエコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
耐切創手袋エッジ 48-225
アンセル¥449税込¥4941双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
PACKOUT オーガナイザー Sサイズ
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
PACKOUT 引き出し収納
ミルウォーキーツール¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能幅(mm)564高さ(mm)363材質(本体)耐衝撃性ポリマー奥行(mm)414耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11
オープンワッフルブラウン
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷インテリア感覚を大切にした逸品です。洗濯簡単。色ブラウントラスコ品番004-1530サイズフリー質量(g)160タイプ前あきタイプ長さ(cm)外寸:27.5内寸:26.5材質(アッパー)綿ワッフル材質(ソール)圧縮EVA標準質量(g/片足)160内寸(cm)26.5靴タイプスリッパ
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から112日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
フィス水筆ペン(太筆タイプ)
呉竹(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。 携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。 また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。種別丸筆毛丈(mm)15
PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個当日出荷究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性質量(kg)10.66タイプ中皿あり耐荷重(kg)22.7内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)外形寸法L(mm)414外寸法・幅(mm)564外寸法・高さ(mm)363
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5.5可搬質量(kg)45長さ(mm)561幅(mm)409高さ(mm)287防水性IP65サイズL
PACKOUT コンテナ
ミルウォーキーツール¥9,898税込¥10,8881個当日出荷積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUTTM 収納ボックスと連結可能 専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能 上部に他のPACKOUTTM製品を積み重ね可能 雨水などを逃がすドレンホール付 運びやすいサイドハンドル付 収納容量0.03m3質量(kg)2.3色赤材質(本体)耐衝撃性ポリマータイプ中皿なし耐荷重(kg)22.7外寸法・幅(mm)389外寸法・高さ(mm)251外寸法・奥行(mm)475内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
PACKOUT キャスター
ミルウォーキーツール¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐荷重:114kg QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック 高性能キャスターでスムーズな移動 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5可搬質量(kg)114長さ(mm)619.8幅(mm)480.1高さ(mm)193耐荷重(kg)114色ブラック
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8色アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ
ミルウォーキーツール¥8,898税込¥9,7881個当日出荷自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 着脱式ケース・間仕切り付 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい質量(kg)2.06
PACKOUTTM コンパクトツールボックス
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個当日出荷耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)2.5可搬質量(kg)34長さ(mm)414幅(mm)248.9高さ(mm)326.9タイプ中皿あり耐荷重(kg)34防水保護等級IP65
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本(22m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
...