カテゴリ

  • 自動車純正部品(388)
  • 自動車補修部品(380)
  • トラック純正部品(174)
  • バイク純正部品(84)
  • 制御機器(77)
  • 電気材料(69)
  • 保管用品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 農業機械(37)
  • 事務用品(34)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • オフィス家具(20)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(16)
  • バイク部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「482-2」の検索結果

関連キーワード
1,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 482-2,483-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    482-2,483-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.08
  • フィッティングサンダル テンダイ

    フィッティングサンダル

    テンダイ(22件のレビュー)
    979税込1,077
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
    材質PVC靴タイプサンダル
  • オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ホンダ)

    武蔵オイルシール工業(43件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカーホンダ
  • 動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ AS480・482

    富士電機(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
    種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
  • ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(4個)
    当日出荷
    サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質SUS304
  • ニュービーズ 花王

    ニュービーズ

    花王
    649税込714
    1個(900g)
    当日出荷
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • コーンサイントップII (両面) ユニット

    コーンサイントップII (両面)

    ユニット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お手持ちのコーンを有効利用。 取付簡単な表示ボード。 コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。 250mm角の大型表示面です。 チェーンなどで連結できます。
    取付方式カラーコーン取付材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー付属品ネジ2本幅(mm)88寸法(mm)412×280×88質量(kg)0.4イエロータイプ両面縦(mm)412横(mm)280表示寸法(mm)250×250
  • (MK482)ブラケット、ワイヤリング、NO.2 三菱ふそう

    (MK482)ブラケット、ワイヤリング、NO.2

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1本(22m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 三角定規型テンプレート バンコ

    三角定規型テンプレート

    バンコ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    三角定規とテンプレートがこれひとつでOK! 動かしやすく回転させやすいツマミ付き。 平行定規の下にもぐらずスムーズに図形が描ける3mmの厚み。 効率的な製図作業を可能にする直角の端から目盛がはじまる定規。
    材質透明アクリル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×3
  • コロコロフロアクリンジョイント トレイ ニトムズ

    コロコロフロアクリンジョイント トレイ

    ニトムズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    あらゆる場所に使用できる粘着クリーナーでトレイ付なので簡単収納ができます。
    用途どんな場所でも使用可能テープ幅(mm)160トラスコ品番496-1021材質ポリプロピレン(PP)、ABS、アルミ、鉄線長さ(mm)260~955幅(mm)200質量(g)420巻数30周商品タイプ本体適合用途フローリング用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 91206-PE6-004

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
  • エコ分別カラーペール 蓋 テラモト

    エコ分別カラーペール 蓋

    テラモト
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
    用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    449税込494
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール

    PACKOUT オーガナイザー Sサイズ

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
  • ホーン KIJIMA(キジマ)

    ホーン

    KIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
    音圧レベル(dB)105(±5)
  • ブラッシュクリップ VOSTONE(ボストン)

    ブラッシュクリップ

    VOSTONE(ボストン)(4件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール

    PACKOUT 引き出し収納

    ミルウォーキーツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
    幅(mm)564高さ(mm)363材質(本体)耐衝撃性ポリマー奥行(mm)414耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11
  • ステンレス 目皿 用美(ヤマコー)

    ステンレス 目皿

    用美(ヤマコー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オープンワッフルブラウン TRUSCO

    オープンワッフルブラウン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1足
    当日出荷
    インテリア感覚を大切にした逸品です。洗濯簡単。
    ブラウントラスコ品番004-1530サイズフリー質量(g)160タイプ前あきタイプ長さ(cm)外寸:27.5内寸:26.5材質(アッパー)綿ワッフル材質(ソール)圧縮EVA標準質量(g/片足)160内寸(cm)26.5靴タイプスリッパ
  • DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • フィス水筆ペン(太筆タイプ) 呉竹

    フィス水筆ペン(太筆タイプ)

    呉竹(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。 携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。 また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。
    種別丸筆毛丈(mm)15
  • PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段 ミルウォーキーツール

    PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    究極の耐久性、優れたデザイン。コーナー部をアルミ製フレームでしっかりと補強。安全と防犯性を高めたロック式セキュリティバー。防犯対策に南京錠で引き出しをロック可能。全べての引き出しにディバイダーが付属。PACKOUTシステムとのフル互換性
    質量(kg)10.66タイプ中皿あり耐荷重(kg)22.7内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×414×63.5/127(小/大)外形寸法L(mm)414外寸法・幅(mm)564外寸法・高さ(mm)363
  • 超精密エアグラインダー用ゴムパッド NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー用ゴムパッド

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    当日出荷
    各種研磨ディスクを貼り付け使用します。 弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上に最適です。
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール

    PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
    材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5.5可搬質量(kg)45長さ(mm)561幅(mm)409高さ(mm)287防水性IP65サイズL
  • GMB用ボールアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    GMB用ボールアンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール歯車マイクロメータGMBシリーズのボール測定子(一対)
  • PACKOUT コンテナ ミルウォーキーツール

    PACKOUT コンテナ

    ミルウォーキーツール
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUTTM 収納ボックスと連結可能 専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能 上部に他のPACKOUTTM製品を積み重ね可能 雨水などを逃がすドレンホール付 運びやすいサイドハンドル付 収納容量0.03m3
    質量(kg)2.3材質(本体)耐衝撃性ポリマータイプ中皿なし耐荷重(kg)22.7外寸法・幅(mm)389外寸法・高さ(mm)251外寸法・奥行(mm)475内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
  • PACKOUT キャスター ミルウォーキーツール

    PACKOUT キャスター

    ミルウォーキーツール
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    耐荷重:114kg QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック 高性能キャスターでスムーズな移動 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
    材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)5可搬質量(kg)114長さ(mm)619.8幅(mm)480.1高さ(mm)193耐荷重(kg)114ブラック
  • 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
  • PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ ミルウォーキーツール

    PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ

    ミルウォーキーツール
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 着脱式ケース・間仕切り付 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
    質量(kg)2.06
  • PACKOUTTM コンパクトツールボックス ミルウォーキーツール

    PACKOUTTM コンパクトツールボックス

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
    材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)2.5可搬質量(kg)34長さ(mm)414幅(mm)248.9高さ(mm)326.9タイプ中皿あり耐荷重(kg)34防水保護等級IP65
...
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
"482-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷