カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「488a」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジムキングファイル スーパードッチ<脱・着>イージーキングジム(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材タイプヨコ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開きグリーン購入法適合
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジンゼノア
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 凸1"(25.4mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
欠品中
質量(g)280寸法L(mm)58差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙 キングジムキングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙キングジム
779税込857
1冊
3日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8光源LED
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロックゼノア
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合品番(本体)EBZ7500
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジンゼノア
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトアダプター 全長200mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)200差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クランクシャフト ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クランクシャフトゼノア
459税込505
1個
5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
リ-ドワイヤ 三菱リ-ドワイヤ三菱
609税込670
1個
14日以内出荷
リ-ドワイヤ 三菱リ-ドワイヤ三菱
609税込670
1個
14日以内出荷
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(235件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) ザーレンダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ザーレン
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
アルミリングキャッチ 水本機械製作所アルミリングキャッチ水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸ハーフェレ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12セット内容ベース2個付き
RS PRO GPIBケーブル RS PRORS PRO GPIBケーブルRS PRO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成長さ(m)4材質(シース)PVCシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスIEEE488コネクタBオスIEEE488
ステンレス片手鍬 3本爪 sita(サイタ)ステンレス片手鍬 3本爪sita(サイタ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 畑、庭の土起こし 穴掘りに
全長(mm)385先幅(mm)95材質ステンレス幅(mm)92奥行(mm)155
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。最小表示(mm)0.01全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103デプスバー寸法G(mm)8測定長(mm)400許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式。加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm
造花 バラ エルブレイン造花 バラエルブレイン
3,998税込4,398
1セット(12本)
3日以内出荷
空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案 お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。 生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。
材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック
1日分のビタミンゼリー ハウスウェルネスフーズ1日分のビタミンゼリーハウスウェルネスフーズ
209税込226
1個(180g)
4日以内出荷
13種類の全ビタミンで体の調子を整えるゼリー飲料です。
保存方法直射日光・高温・凍結を避けて保存してください賞味期限製造後10ヶ月原材料糖類(砂糖・異性化液糖、砂糖)、マスカット果汁、クリーミングパウダー/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、クチナシ色素、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12香味マスカット味栄養成分エネルギー:110kcal、脂質:0g、リン:1.8mg(分析値)、カリウム:83mg(分析値)、食塩相当量:0.28g、ビタミンB1:1.2~3.0mg(100~250%)、ビタミンB6:1.3mg(100%)、ビタミンC:100~300mg(100~300%)、ビタミンE:6.3mg(100%)、ナイアシン:13mg(100%)、葉酸:240~710μg(100~296%)、たんぱく質:0g、炭水化物:28g、ビタミンA:770μg(100%)、ビタミンB2:1.4mg(100%)、ビタミンB12:2.4~11.7μg(100~488%)、ビタミンD:5.5μg(100%)、ビタミンK:150μg(100%)、パントテン酸:4.8~27.7mg(100~577%)、ビオチン:50μg(100%)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,790税込16,269
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ウォーター加熱ユニット 八光電機ウォーター加熱ユニット八光電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200最高使用圧力(MPa)0.3表面処理電解研磨(シース)材質(カバー)鉄(塗装)最高使用温度(℃)80材質(管体)SUS304(ステンレス)液膨式サーモスタット30~80℃材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
ウレタンTGタイプ アカギウレタンTGタイプアカギ
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。
RoHS指令(10物質対応)対応
【タネ】丸葉小松菜 グリーンフィールドプロジェクト【タネ】丸葉小松菜グリーンフィールドプロジェクト
3,098税込3,408
1セット(0.5g×10袋)
6日以内出荷
日本で自家採種されてきた黒葉系コマツナ。葉色は濃緑色で照りがあります。おひたしや炒め物などにピッタリ。春まき、秋まきができます。 【育て方】 播種適期:3月~4月、8月~9月 直播き(筋蒔き、2~3cm間隔)に種をまきます。発芽したら適宜間引きして、株間3~5cmで育て、草丈が長くなりすぎる手前(15~20cm)で収穫します。
種別丸葉小松菜仕様A488
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
5,638税込6,202
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~)CKD
5,638税込6,202
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~)CKD
5,638税込6,202
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2AKEITHLEY(ケースレー)
387,800税込426,580
1台ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6AKEITHLEY(ケースレー)
385,800税込424,380
1台ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸ハーフェレ
6,698税込7,368
1個
21日以内出荷から32日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)
家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプ ハーフェレ家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプハーフェレ
6,598税込7,258
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)25仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル ハーフェレ家具用ハンドル スチール ベース付きハンドルハーフェレ
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質スチール仕様ベース付き、丸