色クリア
定格電圧(V)48
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D
電力(W)25、10
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D
電力(W)25
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60
電力(W)10
口金BA15S(ピン平行シングル接点)
電球形状G18(球形)
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60
電力(W)10
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
電球形状G18(球形)
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、
全長(mm)54
電源(V)48/24
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)27
チップ数39
光束(Lm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類RP
ワット数4.5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。
IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。
用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に
入力電圧(V)36~60
出力電圧(V)12(72V電源の直接使用不可)
幅(mm)【ステー含む】86
質量(g)158
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×55×35
出力電流(A)最大18(12V)10S以内
防塵防水性能IP56準拠
負荷電流(A)1.0~10.0
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V25/10W
全長(mm)51
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数18
光束(Lm)320/80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3/1W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源LED
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)8
電球の種類LED
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス
幅(mm)110
色ホワイト
高さ(mm)125
質量(g)約350(ブラケットなど含まない)
奥行(mm)38
定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)
光源LED
コード赤線(+線)、黒線(-線)
色温度(K)6000
LED色ホワイト
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)約45
動作電圧DC10V-DC80V
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38
明るさ(Lm)1000
照射角約60度
LED使用数(個)5灯
電球の種類LED
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
口金BAY15d
ガラス球形式S25
色クリア
仕様24V25-10W
全長(mm)48
タイプダブル球
定格電力(W)25/10
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V10W
全長(mm)43
電源(V)48
口金BA15S
バルブ径(Φmm)18
チップ数18
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V25W
全長(mm)51
電源(V)48
口金BA15S
バルブ径(Φmm)25
チップ数18
光束(Lm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理に
トラスコ品番362-4303
幅(mm)74
高さ(mm)55
奥行(mm)21
電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありません
サイズ(inch)モニター:2.7
入力電圧(V)DC12/48
画素数92~620万
GPSなし
SDカード付属:32GB
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V10W
全長(mm)43
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)18
チップ数18
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V25W
全長(mm)51
電源(V)48
口金BA15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数18
光束(Lm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V40W
全長(mm)64
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数45
光束(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類RP
ワット数5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
寸法(mm)Φ77×115
質量(g)400
電源DC12~48V
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S
電力(W)25
口金BA15S(ピン平行シングル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応
質量(g)515
防水性IP67
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。
セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1
質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)
角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)超音波:40
解像度720P
検知距離(m)センサー:0~3
反応速度(秒)センサー:約0.05
LCD仕様4.3インチ
適合車種DC48V電機フォーク専用
適合温度(℃)-30~+80
最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC48V-12V
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途防滴仕様・10Aの高出力!
寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC48
出力電流(A)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター
用途一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他
仕様LED表示機能付き、アルミハウジング
付属品SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m)
コンセント個数2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×195×80
出力電圧(V)AC100
本体質量(kg)3.5(コード除く)
入力電圧(V)DC48(DC40~60)
全負荷電流(A)30
出力波形疑似正弦波
連続出力電力(W)1500
待機電流0.6A
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
小型ボディで設置場所自由です。
用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適
その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)1200
発光色白
保護等級IP67
色温度(K)5000~6500
光度(cd)2000
LED使用数(個)5W×1灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍
屋外や現場作業にも便利です!
定格電圧(V)DC12~48
消費電力(W)27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)
本体質量(g)355
光源3Wチップx9個
明るさ(Lm)2150(理論値)
保護等級IP67
材質(本体)アルミダイキャスト
付属品ボルト8mm、ナット、ステー
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途フォークリフト
仕様汎用LED作業灯:12V・48V
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)27
定格電圧(V)10~60
光源3WチップX9個
色温度(K)白(6000K)黄(3000K)
明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値
防水性IP69
材質(ステー)ステンレス
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)70×80.6×95.7
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)(全)30、(部分)2000
保護等級IP67
光度(cd)17000
LED使用数(個)3W×1pcs
動作温度範囲(℃)-30~85
配光タイプスポット光・点滅
用途リーチフォークリフト、小型車両の前照灯やバックランプ・補助灯にも。
定格電圧(V)DC12~48
全光束(Lm)600
発光色白
保護等級IP66
色温度(K)5000~6500
光度(cd)500
LED使用数(個)5W×2灯
動作温度範囲(℃)-20~60
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス
LEDライン描画灯、一本の細長いラインを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。
LED描画灯(矢印流れ)、矢印のドット絵柄をを床面等に投影します。倉庫・工場等での接触事故防止に。フォークリフト等の接近を周囲の作業者に知らせます。投影角度の調整も可能です。軽量・コンパクト設計。
関連キーワード
1
2
3
次へ