カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
    • フォークリフト用電球・LED(12)
    • フォークリフト用配線・ハーネス(11)
    • フォークリフト用電球(6)
  • 制御機器(2,414)
    • 変圧・変換(524)
    • 電球(1)
  • 防犯用品(118)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(3)
  • トラック用品・パーツ(33)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(22)
    • トラック用交換電球(1)
  • 照明(33)
    • 用途別電球(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
  • パソコン/周辺機器(283)
  • 自動車純正部品(250)
  • 空調・電設資材(177)
  • 農業機械(154)
  • メカニカル部品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 測定用品(64)
  • バイク部品(59)
  • 自動車補修部品(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • トラック純正部品(41)
  • 電動工具(37)
  • 家電(33)
  • 電気材料(32)
  • カー用品(30)
  • 切削工具(27)
  • バッテリー・電装(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 物流用品(19)
  • 作業工具(18)
  • 防災用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 厨房用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 完成車(9)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48v」の検索結果

4,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)48
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)ケリー電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)ケリー電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
3,490税込3,839
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプモノタロウ(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9
SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター 新鋭SecuSTATION 防犯カメラ PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター新鋭(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
PoE録画機専用(標準48V) ACアダプター。 標準48VのPoE給電録画装置専用のACアダプターです。
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)DCDCコンバーター DC48V⇒DC12VDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 48V dcXP POWER
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
48V/2.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ48V/2.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)48エスコ品番EA758ZA-35寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
ステップダウンコンバーター 48V→12V スティーラジャパンステップダウンコンバーター 48V→12Vスティーラジャパン(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
ACアダプター 48V bitstrongACアダプター 48Vbitstrong
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:48入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V日動工業
109,800税込120,780
1台
当日出荷
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)トラスコ品番252-2336コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.08 A, 3.1 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7222-73
パイロットランプ48V2W 旭光電機工業パイロットランプ48V2W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
FLOOR MAT (Z48V) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z48V)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
(G48V)コード,ショート MAZDA(マツダ)(G48V)コード,ショートMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(G48V)ハーネス,ルーフ MAZDA(マツダ)(G48V)ハーネス,ルーフMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(G48V)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(G48V)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
(G48V)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(G48V)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
(G48V)シーリング,トップ MAZDA(マツダ)(G48V)シーリング,トップMAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
(G48V)シーリング,トップ MAZDA(マツダ)(G48V)シーリング,トップMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
(G48V)ハーネス,ルーフ MAZDA(マツダ)(G48V)ハーネス,ルーフMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(G48V)FOOT LAMP & ILLUMI MAZDA(マツダ)(G48V)FOOT LAMP & ILLUMIMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(G48V)ハーネス,パツセンジヤー ドアー MAZDA(マツダ)(G48V)ハーネス,パツセンジヤー ドアーMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(G48V)シート(L),フロント MAZDA(マツダ)(G48V)シート(L),フロントMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(G48V)ハーネス,ドライバーサイト ドアー MAZDA(マツダ)(G48V)ハーネス,ドライバーサイト ドアーMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(G48V)ベルト'B'(L),リヤーシート MAZDA(マツダ)(G48V)ベルト'B'(L),リヤーシートMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
(G48V)ハーネス,ドライバーサイト ドアー MAZDA(マツダ)(G48V)ハーネス,ドライバーサイト ドアーMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
中パネル球 48V パイロ電子中パネル球 48Vパイロ電子
279税込307
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)48口金E12ガラス部T-13
(G48V)ベルト'B'(R),リヤーシート MAZDA(マツダ)(G48V)ベルト'B'(R),リヤーシートMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
LEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
ACアダプター ACケーブル別売り 48V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 48Vbitstrong
4,398税込4,838
1個
欠品中
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給しますお使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)271コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240出力電流(A)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。周波数【入力】50/60Hz定格出力電力(W)72感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)48各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
LEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LEDバルブ 48V S25 ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25ケリー電気産業
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
充電機能付き出力48V電源回路基板 マルツエレック充電機能付き出力48V電源回路基板マルツエレック
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
関連資料(0.11MB)
LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W全長(mm)64電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数45光束(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数5W
...