色クリア
定格電圧(V)48
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60
電力(W)10
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
電球形状G18(球形)
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。
ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48~60
電力(W)10
口金BA15S(ピン平行シングル接点)
電球形状G18(球形)
タイプBA15S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V25/10W
全長(mm)51
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数18
光束(Lm)320/80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3/1W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
口金BAY15d
ガラス球形式S25
色クリア
仕様24V25-10W
全長(mm)48
タイプダブル球
定格電力(W)25/10
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D
電力(W)25、10
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V10W
全長(mm)43
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)18
チップ数18
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用
適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D
電力(W)25
口金BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC48~60
1箱(10個)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプダブル球
定格電力(W)25、10
定格電圧(V)24
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)440/40 ± 30%
定格寿命(時間)160 / 1600
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ、テールランプ
定格電力(W)25/10
本体寸法(mm)50×Φ26
差込口(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d
色クリア
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)1
定格電圧(V)30
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
こんなお得な商品も!
交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
用途ヘッドランプ・フォグランプ
口金BAY15d
ガラス球形式RP35
色クリア
タイプつばなしダブル球
定格電力(W)60/60
定格電圧(V)24
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V40W
全長(mm)64
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数45
光束(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類RP
ワット数5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード