カテゴリ
- 制御機器(100)
- 自動車純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- トラック純正部品(12)
- バイク純正部品(9)
- 電気材料(6)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(14)
- FINDER(2)
- KEMET(95)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(2)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- VAN DAMME(3)
- アズワン(3)
- グーリング(2)
- スズキ(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(6)
- ハーティング(2)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(8)
- 日野自動車(4)
- 旭計器工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

レザーパット(穴無)
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番794-0581適合機種SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP摘要のり付仕様質量(g)150タイプのりタイプ穴なしペーパー寸法(cm)125ペーパー寸法(mm)125ねじサイズ5/16インチ
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本ほか翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70
長野計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
TOURANCE NEXT
METZELER(メッツラー)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。 オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。 シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。
GuideLine-2 Cable Assembly 1m to PSU
Global Laser¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Global Laser GuideLine-2 ケーブルアセンブリ 1M - 電源装置は、10 V 電源のいずれかから GuideLine-2 レーザーに電力を供給するように、以下のレーザーと連動するように設計されています。長さ: 1000 mm仕様●併用可能製品:ガイドライン 2●機能:電源コードアズワン品番65-7243-60
DVI-D male to male 2m
VAN DAMME¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
DVI-D male to male 5m
VAN DAMME¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら