カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「491-140」の検索結果

バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
Dinソケット RS Pro Socket 8極
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D
グーリング¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から20日以内出荷難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
ナビス エコープローブカバー 体表面用超音波プローブカバー 1箱 25セット入
ナビス(アズワン)¥18,980税込¥20,8781箱(25セット)当日出荷滅菌済みの超音波プローブカバーです。カバーは伸縮性があり、プローブへの密着性を高めます。型紙が付属しておりプローブへの装着が容易に行えます。セットに含まれる構成品は全てラテックスフリーです。仕様EOG滅菌済(個包装)セット内容型紙付きプローブカバー・固定用テープ×2・輪ゴム×2・滅菌ゲル(20g)・包装用ドレープ材質PU(ポリウレタン)寸法(縦×横)(mm)140×910アズワン品番8-773-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000089医薬品医療機器等法一般医療機器
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL インジウム 10,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分In容量(mL)125MatrixHNO3外観無色の液体アズワン品番60-9095-04濃度(ppm)10000
元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL インジウム 1,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分In容量(mL)125MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9093-93濃度(ppm)1000