ナビス エコープローブカバー 体表面用超音波プローブカバー 1箱 25セット入
滅菌済みの超音波プローブカバーです。
カバーは伸縮性があり、プローブへの密着性を高めます。
型紙が付属しておりプローブへの装着が容易に行えます。
セットに含まれる構成品は全てラテックスフリーです。
- 仕様
- EOG滅菌済(個包装)
- セット内容
- 型紙付きプローブカバー・固定用テープ×2・輪ゴム×2・滅菌ゲル(20g)・包装用ドレープ
- 材質
- PU(ポリウレタン)
- 寸法(縦×横)(mm)
- 140×910
- アズワン品番
- 8-773-01
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000089
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(25セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ
























