カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「491-150」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
  • 包装紙 ドット柄 半才 ササガワ

    包装紙 ドット柄 半才

    ササガワ
    2,498税込2,748
    1包(50枚)
    3日以内出荷
    様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
    寸法(縦×横)(mm)528×750
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    木工用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    用途木工用125mm外径(Φmm)125適合材木工
  • ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本ほか
    翌々日出荷
    軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 15D

    グーリング
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • 遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き インターセントラル

    遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き

    インターセントラル
    42,900税込47,190
    1台
    6日以内出荷
    業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
    用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間出力切替3段階(HIGH/LOW/ECO)首振りなし暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
  • アクチュエーターダブルチューブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アクチュエーターダブルチューブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159,800税込175,780
    1個
    18日以内出荷